汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル¥13,980税込¥15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。突き加工以外にも、横送りや傾斜(切り下げ)加工が可能。大胆な凸曲面の切れ刃形状を採用した、低抵抗刃形により切れ味と強度を両立。
用途突き加工用形状菱形80°厚さ(mm)5.56被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)12.7コーティングMP1220ブレーカM3刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)寸法F1(mm)1.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面頂角(°)80逃げ角(°)11