絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
円形(3)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(1)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(1)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
厚さ(mm)
  • 2.4
  • 1.59(157)
  • 2.38(1,060)
  • 2.6(21)
  • 2.78(37)
  • 3(28)
  • 3.18(1,234)
  • 3.5(34)
  • 3.97(875)
  • 4(30)
  • 4.76(2,937)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5(66)
  • 5.5(28)
  • 5.56(131)
  • 6(47)
  • 6.35(682)
  • 7(32)
  • 7.94(126)
  • 9.52(64)
切刃長さ(mm)
  • 8(3)
  • 8.2(1)
  • 8.8(1)
逃げ角(度)
  • 8(2)
  • 11(1)
8・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(3)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
OSG(オーエスジー)・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125

    三菱マテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135

    三菱マテリアル
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • チップ RXCW イスカル

    チップ RXCW

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RXCW イスカル

    チップ RXCW

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状円形穴の形状円筒穴
  • チップ AOMT07-HJ タンガロイ

    チップ AOMT07-HJ

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.4内接円直径(Φmm)4.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RXCR イスカル

    チップ RXCR

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)