チップ JXBM12R-Fタンガロイ3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ3日以内出荷
種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
チップ SPMR-CMタンガロイ3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPMR-23タンガロイ3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKR1203-MSタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20適合工具TME4400形RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
チップ YPEB12X3-1Aタンガロイ¥15,996~税込¥17,596~
1セット(2個)
3日以内出荷
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。
ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。
多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。
アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3