絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・9・10・11・13・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・NTKカッティングツールズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8,488件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • スラッター替刃 三陽金属(ERBA)

    スラッター替刃

    三陽金属(ERBA)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)2×27×66
  • チャム ビット バーノン(VERNON)

    チャム ビット

    バーノン(VERNON)
    5,990税込6,589
    1本
    翌日出荷から94日以内出荷
    穴あけと面取りを1工程で完了。 市販ドリルに取り付け自在。
    材質SKH9面取角度90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWMT13T3-MJ

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スローアウェイチップCカッター用 CW BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップCカッター用 CW

    BIG DAISHOWA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ QOGT 三菱マテリアル

    チップ QOGT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MS

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-F 三菱マテリアル

    チップ TNGG-F

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FX

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SEMT 住友電工ハードメタル

    チップ SEMT

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)20
  • チップ TNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアル

    チップ APMT-PDER-H2

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-HQ 京セラ

    チップ DCMT-HQ

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SNGGR/L-P タンガロイ

    チップ SNGGR/L-P

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ DCGTR/L-W15

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AVGT-MJ タンガロイ

    チップ AVGT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機)

    六角軸面取りカッタ 零式 斬光

    SK(新潟精機)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TNGA)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(1個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
  • ISO インサート TPGT-HP ケナメタル

    ISO インサート TPGT-HP

    ケナメタル
    7,298税込8,028
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • MTMB(キレメン)専用チップ 超硬 THECUT

    MTMB(キレメン)専用チップ 超硬

    THECUT
    9,398税込10,338
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切削条件100~600n(min-1)(推奨)
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ VNMG 京セラ

    チップ VNMG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPGP-EL BIG DAISHOWA

    チップ TPGP-EL

    BIG DAISHOWA
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ WDXT-G 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-G

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ EPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ EPGTR/L-W08

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ サーメット TN100M 京セラ

    ミーリング用チップ サーメット TN100M

    京セラ
    6,998税込7,698
    1個(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18材質TN100M材質(本体)TN100Mコーナー数2

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)