絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・9・10・11・13・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,081件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラ

    チップ(旋削) CCMT-HQ

    京セラ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CPMH-HQ 京セラ

    チップ CPMH-HQ

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SEEN 三菱マテリアル

    チップ SEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ

    チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPCH 住友電工ハードメタル

    チップ TPCH

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-SD

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNGG-S 京セラ

    チップ TNGG-S

    京セラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • チップ CNMG 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNMM-SE 京セラ

    チップ TNMM-SE

    京セラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • スラッター替刃 三陽金属(ERBA)

    スラッター替刃

    三陽金属(ERBA)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)2×27×66
  • スローアウェイチップCカッター用 CW BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップCカッター用 CW

    BIG DAISHOWA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FX

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGR 三菱マテリアル

    チップ TPGR

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT 三菱マテリアル

    チップ DCMT

    三菱マテリアル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ CCMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    9,887税込10,876
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TNGGR/L-W タンガロイ

    チップ TNGGR/L-W

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SM タンガロイ

    チップ CNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)

    三菱マテリアル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
  • スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビック

    スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
  • MTMB(キレメン)専用チップ 超硬 THECUT

    MTMB(キレメン)専用チップ 超硬

    THECUT
    9,398税込10,338
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切削条件100~600n(min-1)(推奨)
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)