絞り込み
形状
材質
- BC8220(2)
- CBN焼結体(91)
- CVDコーティング(1,772)
- DLCコーティング(30)
- PVDコーティング(2,201)
- その他(429)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(1,493)
- ステンレス(1)
- セラミックス(363)
- ダイヤモンド(132)
- ダイヤモンド焼結体(223)
- チタンコーティング(5)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(42)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2,111)
- 超高圧焼結体(284)
- 鋼(4)
- 材質をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(395)
- 0.2(1,807)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,250)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,595)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,224)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(187)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(159)
- 2.38(1,091)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,283)
- 3.5(33)
- 3.97(909)
- 4(29)
- 4.76(3,064)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(29)
- 5.56(134)
- 6(48)
- 6.35(696)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・10・11・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:5・主逃げ角AN:7・主逃げ角AN:11・逃げ角(度)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(6)
- タンガロイ(1,951)
- 住友電工ハードメタル(1,478)
- 京セラ(1,423)
- 三菱マテリアル(1,319)
- サンドビック(785)
- イスカル(698)
- ケナメタル(422)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
- SANDVIK(209)
- セコ・ツールズ・ジャパン(98)
- DIJET(ダイジェット工業)(94)
- 富士元工業(65)
- BIG DAISHOWA(57)
- ワルター(38)
- OSG(オーエスジー)(36)
- MSTコーポレーション(33)
- 日研工作所(24)
- 三菱(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三菱・三和製作所(三和バイト)・ブランドをもっと見る

チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCGT-FX
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMR-24
タンガロイ¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-TM
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ SNGGR/L-C
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMM-61
タンガロイ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCGTR/L-W15
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR/L-U
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG
京セラ¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状55°菱形
チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
スミダイヤ バインダレスチップ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から8日以内出荷ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
チップ AVMT18-MM
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形W112.4ブレーカ汎用型MMブレーカLE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
プラスチック製コーナー
Strong Tool¥1,098税込¥1,2081個当日出荷額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。トラスコ品番837-6171材質ABS樹脂締め付け幅(mm)最大70
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
ワルター¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ コロミル290
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷汎用肩削りカッター用チップです。優れた直角度、優れた加工面品質です。用途一般フライス、肩削り加工用。材種530
旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB)
三菱マテリアル¥7,698税込¥8,4681箱(1個)当日出荷から翌々日出荷連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
旋削用インサート TNMG-MS
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削用インサート TNMG-FP
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。用途仕上げ切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ DNMG-EF
住友電工ハードメタル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-SU
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷小切込み高送りに効果発揮。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GZ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA
京セラ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ CCGT-JP
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ TPMR-PS
タンガロイ¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)5日以内出荷材質T9225寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ AVGT06-MJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)3.18寸法LE(mm)8.00穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.000寸法APMX(mm)6.00
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ TNMG-SS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.2