絞り込み
形状

ひし形(7)

六角形80°(1)

正三角形(2)

正方形(46)
材質
- CVDコーティング(22)
- PVDコーティング(27)
- サーメット(16)
- 超硬合金(19)
コーナー半径(mm)
- 0.03(3)
- 0.05(4)
- 0.1(3)
- 0.2(6)
- 0.3(3)
- 0.4(17)
- 0.8(18)
- 1(2)
- 1.2(5)
- 1.6(1)
- -(1)
厚さ(mm)
- 2.58(1)
- 3.18(36)
- 3.97(2)
- 4.05(1)
- 4.76(4)
- 5.1(2)
- 7.94(2)
- -(1)
切刃長さ(mm)
- 5(1)
- 11.6(1)
- 12.7(35)
- 12.9(1)
- 15.88(1)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(1)
- 11(23)
- 15(11)
- 20(16)
- 25(2)
- -(2)
0・7・11・15・20・25・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(52)
- ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(7)
- 一部円筒穴片面40°~60°(79)
- 一部円筒穴片面70°~90°(2)
- 円筒穴(13)
- 特殊(1)
ブランド
- 京セラ(22)
- イスカル(13)
- 住友電工ハードメタル(11)
- タンガロイ(7)
- 三菱マテリアル(6)
- サンドビック(3)
京セラ・イスカル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(24)
- 10,000-50,000円(49)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) :「R12」の検索結果
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ SP
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なし
チップ SPMR
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SDMR
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ SPGR
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMR
京セラ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ SDMR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR-CM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応