絞り込み
材質
- CVDコーティング(58)
- PVDコーティング(319)
- その他(16)
- サーメット(40)
- チタンコーティング(1)
- 超硬合金(326)
- 超高圧焼結体(8)
- 鋼(1)
ブランド
- イスカル
- 京セラ(210)
- ケナメタル(178)
- サンドビック(98)
- 三菱マテリアル(79)
- タンガロイ(73)
- グーリング(62)
- HORN(45)
- ワルター(41)
- カーメックス(40)
- 住友電工ハードメタル(38)
- テグテックジャパン(8)
- NTKカッティングツールズ(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ギガ・セレクション(2)
- SANDVIK(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(503)
特価

突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
ミンカット ホルダー MIFHR
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から6日以内出荷端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から29日以内出荷フラットトップ構造です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット用コレットチャックホルダー PICCO ACE
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から29日以内出荷ピコカット専用ホルダーです。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から9日以内出荷内径旋削・面取り加工用小径ソリッドバーです。用途内径旋削・面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO ISO
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1本ほか翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃付きです。用途細目ねじ用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット 自動盤用ホルダー SCHR/L-41BF
イスカル¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から6日以内出荷自動盤用スイスカットホルダーです。用途旋削・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切りチップ GTN3W
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷(材質)。TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。トラスコ品番145-6873材質IC354厚さ(mm)3.1寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2切削領域中高速加工コーナー半径(mm)0.2K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTR
イスカル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GFN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌日出荷寸法W(mm)3勝手なし寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
突切加工用インサート クイック2カット TGV N
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、M
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)8日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0373使用チップカットグリップコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH 突っ切り加工用
イスカル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。仕様左勝手ホルダートラスコ品番622-0011
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
イスカル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。トラスコ品番174-3376
...