絞り込み
材質
- 超硬合金(28)
- 超高圧焼結体(2)
- 鋼(2)
ブランド
- サンドビック
- イスカル(571)
- 京セラ(211)
- ケナメタル(178)
- 三菱マテリアル(79)
- タンガロイ(73)
- グーリング(62)
- HORN(45)
- ワルター(41)
- カーメックス(40)
- 住友電工ハードメタル(38)
- テグテックジャパン(8)
- NTKカッティングツールズ(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ギガ・セレクション(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
コロカット2 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途溝入れ加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロカット2 旋削加工用チップ
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途旋削加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875切刃数3
コロカットQD突切り加工用チップ 1135
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420)
サンドビック¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応シャンク高さH(mm)31.9寸法HF(mm)刃先高さ:25機能長さ(mm)LF:145機能幅(mm)WF:3.68
CoroCut(R)QIヘッド、溝入れ加工用(420)
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)刃先高さ:0.1機能長さ(mm)LF:14
T-Max 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)翌々日出荷サイアロン系セラミック材種です。良好なじん性と耐摩耗性を両立します。難削材も対応し長い工具寿命です。用途耐熱合金(HRSA)旋削加工用。安定した加工~平均的な加工に。広い溝やコーナーの加工などに。被削材S勝手なしコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.025~0.025材種6160切刃数1
T-Max Q-カット倣い加工用チップ
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌々日出荷用途倣い加工用。低送り加工用。突切り・溝加工用。被削材S勝手なし切削幅(mm)5.563コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.7813刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032材種1005切刃数1
T-Max Q-カット溝入れ加工用チップ
サンドビック¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷用途突切り・溝加工用。低送り加工用。被削材PM勝手なし切削幅(mm)6コーティングTIALNチップ厚さ(mm)7.916刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1125切刃数1
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。倣い加工用。勝手なし刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数1
コロカット1・2 倣い加工用チップ
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(5個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。用途シールフィン溝加工用。切削幅(mm)1.5コーナーR(mm)0.75刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)3.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
コロスレッド266 超硬ブランク
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
コロカット2 突切り加工用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途突切り加工用。被削材PMSKNコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
突切加工用チップ コロカットQD 4425
サンドビック¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種4425切刃数1
超硬ブランク コロカットQD H13A
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
コロスレッド266 溝入れ加工用チップ
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)翌々日出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途溝入れ加工用。被削材PMKSコーティングTIALN刃幅公差(mm)0.05~0.13材種1135切刃数3
コロカット2 倣い加工用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。あらゆる被削材の第1推奨材種です。用途倣い加工用。被削材PMSKN勝手なしコーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN材種1225切刃数2
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷用途仕上げ被削材MP勝手なし切削幅(mm)4コーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)3.5刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種1145切刃数1
コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド
サンドビック¥86,980税込¥95,6781箱(5個)4日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途ねじ切り加工用。被削材SH勝手右コーティングノンコート材種7014