絞り込み
材質
ブランド
- イスカル(572)
- 京セラ(213)
- ケナメタル(178)
- タンガロイ(160)
- サンドビック(98)
- 三菱マテリアル(82)
- グーリング(62)
- HORN(45)
- ワルター(41)
- カーメックス(40)
- 住友電工ハードメタル(39)
- テグテックジャパン(8)
- NTKカッティングツールズ(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ギガ・セレクション(2)
- SANDVIK(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。用途突切り用材質SH725勝手R刃幅公差(mm)0.025コーナー半径Re(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRR(°)20
溝入れ突切り用チップ #GR/L
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法S(mm)5.1寸法D1(mm)4.8勝手右寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)10.8寸法IC(mm)9.2寸法INSL(mm)20.8
A4 溝入れインサート A4R-P-GMN
ケナメタル¥32,980~税込¥36,278~1セット(10個)当日出荷から11日以内出荷A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,698~税込¥10,668~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
突切り用チップ GW15 超硬
京セラ¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)翌々日出荷から6日以内出荷材質GW15材質(本体)GW15寸法S(mm)4.3コーナー数2寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)20
チップ DGN
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面