絞り込み
材質
ブランド
- イスカル(572)
- 京セラ(212)
- ケナメタル(178)
- タンガロイ(160)
- サンドビック(98)
- 三菱マテリアル(82)
- グーリング(62)
- HORN(45)
- ワルター(41)
- カーメックス(40)
- 住友電工ハードメタル(38)
- テグテックジャパン(8)
- NTKカッティングツールズ(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ギガ・セレクション(2)
- SANDVIK(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
7ページ目: 溝入れ・突っ切り
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)8日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0373使用チップカットグリップコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ ATXOR/L-CHP
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷寸法LH(mm)32寸法LF(mm)122寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506、6V-TOMG2506
溝入れ・突切りインサート STR-HP
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(2個)3日以内出荷焼入れ鋼の倣い加工において、切りくず絡みによるトラブルを解消種別BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH 突っ切り加工用
イスカル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。仕様左勝手ホルダートラスコ品番622-0011
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
イスカル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。トラスコ品番174-3376
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。用途内径旋削・面取り加工用。仕様ピコカット/チップ勝手右
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007
イスカル¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。用途内径溝入れ・旋削加工用。材質超硬+TiNコーティング勝手右
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060
イスカル¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。用途内径旋削・45°面取り加工用。トラスコ品番210-4474材質超硬+TiNコーティング長さ(mm)【LF】30全長(mm)30勝手右最小加工径(Φmm)0.6
多機能工具 PICCO-MFT
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手右
XLDE-Cシャンク工具 径方向/コントラ
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
XLDEシャンク工具 径方向
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCAEシャンク工具 外径溝加工
ワルター¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷モジュール式溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCLEシャンク工具 外径溝加工90°
ワルター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷モジュール式溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。トラスコ品番802-4958材質スチール幅(mm)25高さ(mm)25溝幅(mm)2.0-2.5最大溝深さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCBEシャンク工具 外径溝加工
ワルター¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷モジュール式溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX