絞り込み
材質
エコロジープロダクト
素材チップ・標準型チップとは、金属を加工する切削工具の先端に装着して使用するチップ。加工対象の金属を高速で回転させ、そこにチップを押し当てるようにして削ったり切断したりします。チップは切断や溝入れなど目的に応じてさまざまな種類があり、素材には超硬合金や鉄鋼などの非常に固い素材を使用。素材チップは、バイトの先端にロウ付して使用する超硬合金などの固い素材でできたチップです。研ぎなおして繰り返し使用できるのも特徴。標準型チップは一般的な仕上げに使用するチップで、長方形や三角などの形状があります。
商品豆知識
「厚さ(mm)」から絞り込む

EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ
THECUT¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)3日以内出荷独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し制度も実現!! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。) 超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!刃先シャープエッジ
ろう付けチップ
三菱マテリアル¥109,800税込¥120,7801箱(10個)5日以内出荷(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適材質UTi20T厚さ(mm)8穴の形状-チップブレーカ-