絞り込み
エコロジープロダクト
チップバーとは、旋盤加工用バイトの種類の一つで、内径加工用の棒状バイトを指します。旋盤加工用のバイトには、外径切削用、端面切削用、内径切削用、溝入れ・突っ切り用、ねじ切り用など用途によってさまざまです。バーの形状は菱形、五角形など。材質はCVDコーティング、PVDコーティング、ダイヤモンド焼結体、超硬合金、超高圧焼結体などがあります。硬く摩耗しにくい材質ほど粘りがないため、衝撃に弱い傾向。加工品の材質に合わせて適切なものの選択が可能です。
商品豆知識

EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から11日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手材種PR1225距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工用途内径旋削 倣い加工タイプ倣い加工材種PR1225
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から21日以内出荷ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)用途内径加工勝手右ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカコーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225
EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から11日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカリードブレーカ
チップ 内径加工用
住友電工ハードメタル¥21,980~税込¥24,178~1箱(5個)3日以内出荷PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。用途内径加工用
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)
京セラ¥6,031~税込¥6,634~1本当日出荷から3日以内出荷EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工用途内径旋削 45°面取り加工タイプ45°面取り加工材種PR1225