絞り込み
材質
- PVDコーティング(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
- 16(1)
穴の形状
- 円筒穴(3)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
厚さ(mm)
- 1.2
- 1.4(9)
- 1.59(25)
- 1.8(7)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(13)
- 3.18(95)
- 3.2(7)
- 3.97(60)
- 4(17)
- 4.65(8)
- 4.76(133)
- 4.8(13)
- 5(23)
- 5.56(16)
- 6(18)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(2)
- 5(2)
0・5
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- イスカル(1)
カムス(旧:高周波精密)・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり