絞り込み
材質
- PVDコーティング(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 7(1)
厚さ(mm)
- 1.2
- 1.59(158)
- 2.38(1,091)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,279)
- 3.5(32)
- 3.97(907)
- 4(29)
- 4.76(3,061)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(29)
- 5.56(133)
- 6(48)
- 6.35(697)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 6.45(1)
- 9.67(1)
- 12.9(1)
- 16(1)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 5(2)
- 7(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 円筒穴(3)
円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(6)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- イスカル(1)
三菱マテリアル・カムス(旧:高周波精密)・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり