絞り込み
形状

正方形(2)
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- サーメット(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
- 8.04(1)
穴の形状
- -(3)
- 円筒穴(1)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 0.2(3)
- 0.4(2)
- 5(1)
厚さ(mm)
- 2.2
- 1.4(9)
- 1.59(26)
- 1.8(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(12)
- 3.18(95)
- 3.2(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.65(8)
- 4.76(130)
- 4.8(13)
- 5(23)
- 5.56(17)
- 6(17)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 8(2)
8
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
イスカル・OSG(オーエスジー)・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正方形(2)

Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ CR
イスカル¥34,980税込¥38,4781箱(10個)23日以内出荷材質IC350厚さ(mm)2.2切刃長さ(mm)8.04コーナー半径(mm)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型
三和製作所(三和バイト)¥56,980税込¥62,6781セット(10個)5日以内出荷材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型
三和製作所(三和バイト)¥56,980税込¥62,6781セット(10個)5日以内出荷材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7