絞り込み
形状

正方形(2)
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- サーメット(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 0.2(3)
- 0.4(2)
- 5(1)
厚さ(mm)
- 2.2
- 1.59(157)
- 2.38(1,057)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(26)
- 3.18(1,233)
- 3.5(32)
- 3.97(875)
- 4(29)
- 4.76(2,936)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(28)
- 5.56(132)
- 6(47)
- 6.35(683)
- 7(32)
- 7.94(126)
- 9.52(64)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 8.04(1)
逃げ角(度)
- 8(2)
8
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
ブレーカつき
穴の形状
- -(3)
- 円筒穴(1)
-・円筒穴
ブランド
- イスカル(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
イスカル・OSG(オーエスジー)・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ CR
イスカル¥34,980税込¥38,4781箱(10個)22日以内出荷材質IC350厚さ(mm)2.2切刃長さ(mm)8.04コーナー半径(mm)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型
三和製作所(三和バイト)¥56,980税込¥62,6781セット(10個)5日以内出荷材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型
三和製作所(三和バイト)¥56,980税込¥62,6781セット(10個)5日以内出荷材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7