絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 6.3(1)
  • 16(1)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(2)
  • その他(1)
穴の形状
  • -(1)
  • 円筒穴(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 4(1)
厚さ(mm)
  • 2
  • 1.4(9)
  • 1.59(25)
  • 2.2(7)
  • 2.38(79)
  • 2.6(12)
  • 3(15)
  • 3.18(94)
  • 3.2(7)
  • 3.5(7)
  • 3.97(62)
  • 4(17)
  • 4.65(8)
  • 4.76(135)
  • 4.8(13)
  • 5(25)
  • 5.56(16)
  • 6(19)
  • 6.35(56)
  • 7(13)
  • 7.94(13)
  • 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(2)
0・5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • イスカル(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(2)
イスカル・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A DG突/チップ イスカル

    A DG突/チップ

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ CR D080-MS イスカル

    チップ CR D080-MS

    イスカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC328厚さ(mm)2切刃長さ(mm)6.3コーナー半径(mm)4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TRI イスカル

    チップ TRI

    イスカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
    用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーあり

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状