カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIG DAISHOWA(63)
- DIJET(ダイジェット工業)(127)
- HORN(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(223)
- NTKカッティングツールズ(55)
- OSG(オーエスジー)(69)
- イスカル(2,169)
- カーメックス(337)
- グーリング(93)
- ケナメタル(644)
- サンドビック(1,182)
- セコ・ツールズ・ジャパン(901)
- タンガロイ(2,646)
- テグテックジャパン(123)
- ワルター(532)
- 三菱マテリアル(1,599)
- 京セラ(1,849)
- 住友電工ハードメタル(1,556)
- 富士元工業(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6,586)
グリーン購入法適合(3)
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CNMG
¥6,198税込¥6,8181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ TNMG
¥5,198税込¥5,7181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥7,738~税込¥8,512~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ C1603B
BIG DAISHOWA¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷カッターボーイ用チップ 3コーナー使用可能トラスコ品番306-1299材質超硬コーティング質量(g)60質量(g/個)6
チップ TNGG-FY
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
...
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら