絞り込み
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
切刃長さ(mm)
- 6.3(1)
- 16(1)
穴の形状
- -(1)
- 円筒穴(4)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 4(1)
厚さ(mm)
- 2
- 1.4(9)
- 1.59(26)
- 1.8(7)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(12)
- 3.18(94)
- 3.2(7)
- 3.5(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.76(130)
- 4.8(13)
- 5(23)
- 5.56(17)
- 6(17)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(2)
- 5(2)
0・5
チップブレーカ
- ブレーカつき(3)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(3)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
イスカル・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

A DG突/チップ
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ CR D080-MS
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC328厚さ(mm)2切刃長さ(mm)6.3コーナー半径(mm)4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり