絞り込み
形状

その他(1)

ひし形(1)

平行四辺形(1)

正方形(4)
材質
- サーメット(18)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(1)
- ハイス(6)
- 超硬合金(49)
切刃長さ(mm)
- 4.76(2)
- 6.35(1)
- 15.875(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
コーナー半径(mm)
- 0.2(4)
- 0.4(2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
厚さ(mm)
- 1.59(4)
- 1.79(1)
- 2.381(1)
- 3.97(1)
- 4.76(3)
1.59・1.79・2.381・3.97・4.76
逃げ角(度)
- 0(2)
- 11(3)
- 15(2)
0・11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 富士元工業
- イスカル(218)
- 京セラ(137)
- 住友電工ハードメタル(125)
- 三菱マテリアル(92)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- サンドビック(47)
- タンガロイ(44)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

ひし形(1)

平行四辺形(1)

正方形(4)

メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
ヤングメン用チップ
富士元工業¥23,980~税込¥26,378~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
ナイスカット用チップ チップ
富士元工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(3個)当日出荷から翌々日出荷面取り加工のできる超硬チップです。用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
チップ SDET
富士元工業¥23,980税込¥26,3781箱(3個)3日以内出荷トラスコ品番352-9169形状正方形90°厚さ(mm)4.76質量(g)12.6切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ナイスカット用チップ チップ
富士元工業¥49,980税込¥54,9781箱(12個)当日出荷から翌々日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミ材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数2材種AC16NRoHS指令(10物質対応)対応
ハンチャンマン専用チップ 超硬K種 超硬
富士元工業¥46,980税込¥51,6781セット(10個)当日出荷新素材を採用し、ランニングコストの低減に貢献します。用途面取り加工にトラスコ品番796-7764適合機種ハンチャンマン材質超硬K質量(g)6
チビエコ用チップ 超硬
富士元工業¥36,980税込¥40,6781セット(12個)当日出荷センターリング、面取り加工のできるチップです。用途面取り加工にトラスコ品番796-9171適合機種チビエコ材質微粒子超硬長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381質量(g)0.5コーナー数3刃先すくい角(°)7ノーズ半径R(mm)0.6
チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬
富士元工業¥28,980税込¥31,8781セット(12個)4日以内出荷裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。用途面取り加工仕様チビ両面用チップトラスコ品番799-7299適合機種チビ両面材質超硬Mノンコート形状正方形厚さ(mm)1.59質量(g)0.16逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT
富士元工業¥41,980税込¥46,1781セット(12個)当日出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
R面取り用チップ サーメット
富士元工業¥37,980税込¥41,7781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
チップ SP-SPET
富士元工業¥27,980~税込¥30,778~1箱(12個)翌々日出荷から9日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり使用コーナー数1コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPET
富士元工業¥28,980~税込¥31,878~1箱(12個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T32GSR
富士元工業¥13,980~税込¥15,378~1箱(3個)翌々日出荷RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3
座グリ加工用チップ 超硬M種 TiAlN COAT
富士元工業¥59,980税込¥65,9781セット(12個)当日出荷ザグリ加工が可能なスローアウェイチップです。用途座繰り加工材質超硬M+TiAlNコート
リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ
富士元工業¥47,980税込¥52,7781セット(12個)4日以内出荷適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR材質超硬Mノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4