絞り込み
形状

その他(1)

ひし形(1)

平行四辺形(1)

正方形(4)
材質
- サーメット(18)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(1)
- ハイス(6)
- 超硬合金(50)
切刃長さ(mm)
- 4.76(2)
- 6.35(1)
- 15.875(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
コーナー半径(mm)
- 0.2(4)
- 0.4(2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
厚さ(mm)
- 1.59(4)
- 1.79(1)
- 2.381(1)
- 3.97(1)
- 4.76(3)
1.59・1.79・2.381・3.97・4.76
逃げ角(度)
- 0(2)
- 11(3)
- 15(2)
0・11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 富士元工業
- イスカル(218)
- 住友電工ハードメタル(151)
- 京セラ(138)
- 三菱マテリアル(116)
- DIJET(ダイジェット工業)(89)
- タンガロイ(65)
- サンドビック(50)
- BIG DAISHOWA(38)
- MSTコーポレーション(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- 日研工作所(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ケナメタル(18)
- カムス(旧:高周波精密)(15)
- SANDVIK(13)
- THECUT(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

ひし形(1)

平行四辺形(1)

正方形(4)

メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
ヤングメン用チップ
富士元工業¥23,980~税込¥26,378~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
ナイスカット用チップ チップ
富士元工業¥22,980~税込¥25,278~1箱(3個)当日出荷から翌々日出荷面取り加工のできる超硬チップです。用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
チップ SDET
富士元工業¥23,980税込¥26,3781箱(3個)3日以内出荷トラスコ品番352-9169形状正方形90°厚さ(mm)4.76質量(g)12.6切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ナイスカット用チップ チップ
富士元工業¥49,980税込¥54,9781箱(12個)当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。適合機種チビモミ材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数2材種AC16NRoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター つんこ ノンコーティング
富士元工業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。仕様ノンコートトラスコ品番370-1435材質微粒子超硬刃数1枚全長(mm)60先端角(°)90面取径(mm)0.05~3シャンク径(mm)3刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンチャンマン専用チップ 超硬K種 超硬
富士元工業¥46,980税込¥51,6781セット(10個)当日出荷新素材を採用し、ランニングコストの低減に貢献します。用途面取り加工にトラスコ品番796-7764適合機種ハンチャンマン材質超硬K質量(g)6
チビエコ用チップ 超硬
富士元工業¥36,980税込¥40,6781セット(12個)当日出荷センターリング、面取り加工のできるチップです。用途面取り加工にトラスコ品番796-9171適合機種チビエコ材質微粒子超硬長さ(mm)6.543厚さ(mm)2.381質量(g)0.5コーナー数3刃先すくい角(°)7ノーズ半径R(mm)0.6
チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬
富士元工業¥28,980税込¥31,8781セット(12個)4日以内出荷裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。用途面取り加工仕様チビ両面用チップトラスコ品番799-7299適合機種チビ両面材質超硬Mノンコート形状正方形厚さ(mm)1.59質量(g)0.16逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R CMT
富士元工業¥41,980税込¥46,1781セット(12個)当日出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工トラスコ品番799-6764適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
R面取り用チップ サーメット
富士元工業¥37,980税込¥41,7781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
チップ SP-SPET
富士元工業¥26,980~税込¥29,678~1箱(12個)翌々日出荷から9日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり使用コーナー数1コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPET
富士元工業¥28,980~税込¥31,878~1箱(12個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり使用コーナー数4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T32GSR
富士元工業¥13,980~税込¥15,378~1箱(3個)翌々日出荷RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ材質NK2020(超硬合金M20種)質量(g)4コーティングなし使用コーナー数3
座グリ加工用チップ 超硬M種 TiAlN COAT
富士元工業¥59,980税込¥65,9781セット(12個)当日出荷ザグリ加工が可能なスローアウェイチップです。用途座繰り加工材質超硬M+TiAlNコート
リャンメンカットR、ミニR、ハンチャンマンR用チップ
富士元工業¥47,980税込¥52,7781セット(12個)4日以内出荷適合機種リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR材質超硬Mノーズ半径r(mm)0.8コーナー数4