絞り込み
ブランド
  • TOTO(470)
  • INAX(LIXIL)(293)
  • カクダイ(180)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(178)
  • アイエス工業所(65)
  • ミヤコ(64)
  • エスコ(60)
  • RELIANCE(リラインス)(41)
  • GAONA(ガオナ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • コンビ(18)
  • 兼工業(17)
  • ポッシュリビング(12)
  • 山崎実業(10)
  • FMバルブ製作所(10)
  • MOJYU(モジュ)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • オモイオ (omoio)(6)
  • RS PRO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
1,599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(34件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • ダイヤフラム TOTO

    ダイヤフラム

    TOTO(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)

    棚付2連紙巻器

    INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
    収納数2
  • トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックス

    トイレの音消し 水の音センサーサウンド

    リーベックス(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
    材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
  • センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)

    センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池

    INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO(37件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合機種QRシリーズ、レスティカ、セレスト、CSR、NEWCSシリーズ
  • フロートバルブ TOTO

    フロートバルブ

    TOTO(49件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
  • 排水弁 TOTO

    排水弁

    TOTO(65件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
  • 大便器フラッシュバルブ用押し棒部 TOTO

    大便器フラッシュバルブ用押し棒部

    TOTO(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
  • 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    単式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • パッキン(径100mm排水筒用) TOTO

    パッキン(径100mm排水筒用)

    TOTO(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)3.3外径(mm)約100内径(mm)約86
  • ハンドル部 TOTO

    ハンドル部

    TOTO(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • TS890A型用ダイヤフラム部 TOTO

    TS890A型用ダイヤフラム部

    TOTO(51件のレビュー)
    888税込977
    1個
    当日出荷
    適合本体TS890A型他用長さ(mm)30タイプ右レバー用
  • ボールタップセット TOTO

    ボールタップセット

    TOTO(43件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
    材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
    適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
  • 自動用洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    自動用洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
    適合品番CWA-67A
  • 小便器用ピストンバルブ部 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部

    TOTO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
    用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    カクダイ(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
  • トイレの音消し  水の音センサーサウンドミニ リーベックス

    トイレの音消し 水の音センサーサウンドミニ

    リーベックス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
    用途無駄な流水を少なくし、節水できます。質量(g)約86使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。
  • 密結パッキン TOTO

    密結パッキン

    TOTO(9件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 便座ゴム足 INAX(LIXIL)

    便座ゴム足

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品ビスアイボリー材質(本体)ABS樹脂収納数1
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 小便器用押しボタン部 TOTO

    小便器用押しボタン部

    TOTO(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
  • 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック)

    清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き

    LEC(レック)(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
    用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130Hホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器 TOTO

    ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器

    TOTO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質ABS長さ(mm)170幅(mm)100ホワイト高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
  • 清潔習慣 ペーパーホルダー LEC(レック)

    清潔習慣 ペーパーホルダー

    LEC(レック)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ペーパーの取り替えがワンタッチで簡単にできます。片手でペーパーを切れるラクラクカット機能。シンプルで主張しないデザインです。
    材質本体:ABS樹脂、刃:EVA樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×80Hホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ片手で紙が切れるシリーズCERA COLOR収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×80
  • 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機

    流水音発生器 センサー式 音量2段階

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
    付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
  • タンク フィルターユニット TOTO

    タンク フィルターユニット

    TOTO(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)76外径(Φmm)40
  • 排水弁パッキン部 TOTO

    排水弁パッキン部

    TOTO(46件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    大側小側の2枚セット品
    寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
  • 洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
...

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品