絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • TOTO(470)
  • INAX(LIXIL)(293)
  • カクダイ(180)
  • アイエス工業所(65)
  • ミヤコ(64)
  • エスコ(59)
  • RELIANCE(リラインス)(41)
  • GAONA(ガオナ)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • コンビ(18)
  • 兼工業(17)
  • ポッシュリビング(12)
  • 山崎実業(10)
  • FMバルブ製作所(10)
  • MOJYU(モジュ)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • オモイオ (omoio)(6)
  • RS PRO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
    適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品ビスアイボリー材質(本体)ABS樹脂収納数1
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
    適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用材質EPDM
  • ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • 密結ロータンクボルト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    密結ロータンクボルト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • ペーパーホルダー棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペーパーホルダー棒

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途トイレ用適合W30、W33、PW33用材質ポリプロピレン
  • ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロックナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2
  • バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バランス型ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
    付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
    仕様挟込範囲:~31適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅
  • トイレロータンク修繕セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トイレロータンク修繕セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
  • 便座取付具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取付具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
    材質ポリプロピレン、ポリアセタールホワイト
  • ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク連結ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
    用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm材質NR
  • ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクゴムフロート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm材質NR
  • 便座取付具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取付具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
    用途トイレ用材質ポリアセタールホワイト
  • 大便器スパッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    大便器スパッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法B(mm)50
  • 横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリ玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)60
  • ボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップサオ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ねじ部W1/4山20おねじ
  • ペーパーホルダー棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペーパーホルダー棒

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓W30、W33、PW33用材質ポリプロピレン
  • 床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
    用途ビス、プラグ付き。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1
  • 小便器用アジャストパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    小便器用アジャストパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様三栄水栓製H80-6-16用パッキンセット材質NBR
  • ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)120
  • 大便器接続パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    大便器接続パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    大便器と排水管の接続部のパッキン
    厚さ(mm)31内径(Φmm)73外径(Φmm)100
  • 横形ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ステンレスボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ステンレス玉付材質SUS316使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)120未満材質(玉)ステンレス
  • ボールタップ弁パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ弁パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    229税込252
    1組(2個)
    当日出荷
    用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用材質EPDM
  • 大便器床取付ビス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    大便器床取付ビス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様ビス用プラグ #14×45材質ステンレス適合ドリル径(mm)8
  • ステンレスペーパーホルダー厚板製 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスペーパーホルダー厚板製

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品ビス、接着テープ材質ステンレスシルバー材質(本体)ステンレス収納数1
  • ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク洗浄管上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロータンクと便器の接続パイプの上部
    材質黄銅
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
  • 床フランジ用パテ(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床フランジ用パテ(小便器用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途小便器用
  • ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチペーパーホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    998税込1,098
    1個
    翌日出荷
    【ワンタッチ着脱】片手でサッと交換?素早く交換できて交換時のストレスがありません。【簡単取り付け仕様】付属の取り付け用ビス(3本)で固定するだけ。3か所のねじ穴を固定して下さい。既存のホルダー穴を利用して取り付け可能。【安心・安全設計】フタの先端が鋭利になっていないので、手や指を傷つけにくい設計になっています。お子様にも安全にご使用いただけます。
    用途トイレットペーパーホルダー付属品取付用ビスマットホワイト
  • ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダブルペーパーホルダー棚付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
    用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
  • ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロックナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ねじサイズRp1 1/2

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品