絞り込み
バッテリー容量(mAh)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(22)
- エスコ(7)
- FDK(7)
- 東芝(5)
- スリーアールソリューション(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- COAST(2)
- オーム電機(1)
- スタンダード(1)
- GSユアサ(1)
- JTT(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ヒーローグリーン(1)
- batzone(1)
「タイプ」から絞り込む

単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA
COAST¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷容量750mAhの単4形リチウム充電電池の4本組に、4本同時に充電ができるケーブルが付属します。各電池本体にUSB-Cポートを内蔵しています。PCや車など多様な電源から、付属の4分岐式USB-A/Cケーブルにより4本同時に1.25時間で急速充電が可能です。充電中は電池本体の赤色LEDが点灯し、充電が完了すれば緑色になるため、状態が一目で確認可能です。約1000回充電することができるため、使い捨て乾電池と比較して大幅なランニングコスト削減を実現します。内蔵された特殊回路により、過充電、過電圧、過放電、短絡、過熱、液漏れから、電池とデバイス本体を保護します。特許出願中の電圧最適化技術により、1.5Vの電圧出力でアルカリ電池と高い互換性があります。一般的な定電圧式リチウム充電池のような、電池切れ時の急激な電圧低下が起こらず、デバイス本体にダメージを与えません。Carbon Neutral認証を取得しています。水銀、カドミウム、鉛などの有害物質を含まず、企業からの廃電池量を減少させ、環境への負荷低減に繋がります。付属品電池ケース、USB-C 4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番716-5835セット内容リチウムイオン充電池4本、電池ケース、USB-C4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)充電時間(時間)1.25バッテリー容量(mAh)750保管温度(℃)~25
リチウムイオン充電池
スタンダード¥8,398税込¥9,2381個当日出荷繰り返し充電ができる充電池です。容量は2200mAhです。トラスコ品番199-6378適合機種VXD9RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷通話時間が長持ち!。安全装置内蔵。くり返し回数が2.5倍電圧(V)2.4安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○バッテリー容量(mAh)min800通話時間(通話時間アップ)○
充電式ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷電圧(V)3.6安全装置(内蔵)○環境対応(Ni-MH)○バッテリー容量(mAh)min800通話時間(通話時間アップ)○
電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。![[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271838-260624-02.jpg)
[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。グリーンマーク認定
電池固定金具
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個62日以内出荷仕様【部品使用製品】TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他













![[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271838-260624-02.jpg)


![[EA758SE-9用]充電池 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104979-190802-02.jpg)