絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
ブランド
- タンガロイ(265)
- 京セラ(149)
- イスカル(139)
- 三菱マテリアル(116)
- ワルター(103)
- 住友電工ハードメタル(99)
- ケナメタル(79)
- サンドビック(42)
- NTKカッティングツールズ(16)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- SANDVIK(6)
- カーメックス(5)
- テグテックジャパン(5)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- NTツール(2)
- HERTEL(2)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- THECUT(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
タンガロイ・京セラ・イスカル・三菱マテリアル・ワルター・住友電工ハードメタル・ケナメタル・サンドビック・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・SANDVIK・カーメックス・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・NTツール・HERTEL・カムス(旧:高周波精密)・THECUT・SIEMENS・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

外径用ホルダ TRDCN-120
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷寸法H(mm)32寸法B(mm)25寸法LF(mm)170寸法HL(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12.5
外径用ホルダ TCLNR/L-F
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法HL(mm)25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
外径用ホルダ PWLNR/L-CHP-MC
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)27寸法LF(mm)97寸法L5(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25寸法HF(mm)20
外径用ホルダ PVJNR/L-Eco
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)35寸法LF(mm)100寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)20推奨締付トルク(N・m)2寸法HF(mm)16
外径用ホルダ PVACR/L-CHP-MC
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)28寸法LF(mm)76寸法L5(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)16.2寸法HF(mm)16
外径用ホルダ PDACR/L-CHP-MC
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)28寸法LF(mm)76寸法L5(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)16.2寸法HF(mm)16
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-MC
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)27寸法LF(mm)97寸法L5(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
外径用ホルダ PCLCR/L-CHP-MC
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)23寸法LF(mm)71寸法L5(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)16.2寸法HF(mm)16
外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷寸法H(mm)10.0寸法B(mm)12.0寸法LH(mm)17.0寸法LF(mm)100.00寸法RE(mm)0.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0.00寸法HF(mm)10.0寸法OAW(mm)12.00
外径用ホルダ JSDJ2XR/L-H/X-CHP
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷寸法H(mm)10寸法B(mm)12勝手R寸法LH(mm)17寸法LF(mm)100寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)10寸法OAW(mm)14.7
外径用ホルダ JPVJ2NR/L-Eco
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷寸法LH(mm)23寸法LF(mm)120寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)0推奨締付トルク(N・m)0.9
外径用ホルダ AWLNR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
外径用ホルダ ADJNR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷寸法LH(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
外径用ホルダ ACLNR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷寸法LH(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
スクリューオン式ヘッド QC12-JSWL2XR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2XR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2BR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)21寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド QC12-JSEGR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)3.5推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド QC12-JSDJ2XR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド QC12-JSDJ2CR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
スクリューオン式ヘッド QC12-JSCL2CR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
外径用ホルダ AVJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)0
外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップ六角形80°使用チップWN□□0604□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
外径用ホルダ PDJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップDN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93
外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
外径用ホルダ ADQNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:107.5°(Q刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状Q刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)107.5