絞り込み
切込み角(°)
ブランド
- 三菱マテリアル(126)
- 京セラ(103)
- タンガロイ(69)
- イスカル(63)
- サンドビック(57)
- ケナメタル(50)
- 住友電工ハードメタル(40)
- ワルター(36)
- テグテックジャパン(10)
- カーメックス(7)
- SANDVIK(5)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 曽根田工業(2)
- NTツール(1)
三菱マテリアル・京セラ・タンガロイ・イスカル・サンドビック・ケナメタル・住友電工ハードメタル・ワルター・テグテックジャパン・カーメックス・SANDVIK・三和製作所(三和バイト)・NTKカッティングツールズ・曽根田工業・NTツール
「形状」から絞り込む

ホルダ
京セラ¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..止ねじSP3X4勝手右スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)22寸法LF(mm)125レンチFT-10
内径用TACバイト ストリームジェットバー
タンガロイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。用途内径・端面切削シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125クランプシステムスクリューオン式
ホルダ
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
ホルダ
京セラ¥68,980~税込¥75,878~1個翌日出荷から21日以内出荷用途超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工)シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)クランプシステムスクリュークランプ方式
ホルダ
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0853全長(mm)200切刃長さ(mm)9.7シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781個当日出荷7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途内径加工トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダー
京セラ¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から6日以内出荷適合チップひし形70°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)4寸法l1(mm)特殊チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
内径用ホルダ A-ATXOR/L-CHP
タンガロイ¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷仕様●BMC:S●Torque:3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法GAMP(°)-12寸法GAMF(°)-12寸法KAPR2(°)117.5MIID6C/6V-TOMG2506...
スモールツール専用 内径加工用 CB形ステッキィツイン TF15
三菱マテリアル¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷小径の内径加工を高品位に行うことができます。2つの切刃で経済的です。用途内径加工用。