絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~99.9(1)
- 0.1~99.9(1)
- 32~42(18)
- 32~42.9(3)
- 32~43(6)
- 33~42(1)
- 34~42(1)
- 34~42.2(1)
- 34~42.4(1)
- 34~42.5(3)
- 34~42.9(1)
- 34~43(3)
- 34~45(2)
- 34.5~42.4(1)
- 35~42(1)
- 35.4~40.4(1)
- -10~45(1)
ブランド
- オムロンヘルスケア(16)
- TERMO(テルモ)(9)
- ドリテック(6)
- シチズンシステムズ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- EDISON(2)
- カスタム(2)
- タニタ(2)
- ピジョン(2)
- 日本精密測器(2)
- レッツコーポレーション(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- ICST(2)
- 原沢製薬工業(2)
- MMI[医療・介護用品](2)
- スリーアールソリューション(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ブランドをもっと見る
体温計とは、人間をはじめとする動物の体温を計るための医療器具。体温計にはアナログ式とデジタル式の二種類があります。アナログ式は主に水銀を使った棒状のもので、液体の熱膨張を利用した測定方法のため、電池が不要という点が長所。逆に電子回路と液晶ディスプレイを採用しているものをデジタル式と呼び、こちらは測定方法によって形状もさまざまです。例えば脇などに挟むタイプはアナログ式と同じ棒状ですが、おでこに乗せて使う球状のものもあります。
商品豆知識

非接触型体温計DT-104
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,439税込¥1,5831個当日出荷脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
電子体温計 けんおんくん
オムロンヘルスケア(26件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。付属品収納ケース、お試し用電池内蔵仕様ずれにくいフラット感温部電源リチウム電池 CR2016×1本体質量(g)約18(電池含む)測定方式予測式+実測式表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)測定時間予測:20秒、実測:10分メモリー前回値ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触体温計 BT543
タニタ(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様告知音あり(サイレントモード付)材質ABS、PMMA電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9測定方式赤外線式表示体温3桁表示分類(装着部)BF形消費電流(mA)20以下測定時間(秒)約1保護装置内部電源機器(電撃に対して)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)オートパワーオフあり電池寿命約5000回(手動電源オフ時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000測定部位額バックライトあり一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器最小表示(℃)0.1
電子体温計 MC-246 けんおんくん
オムロンヘルスケア(6件のレビュー)¥759税込¥8351台当日出荷付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース仕様(感温部)サーミスタ測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)12(電池含む)測定方式実測式測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる検温部位わき下・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-6740
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14(電池含)測定方式予測+実測(ピークホールド方式)測定時間予測:60秒、実測:10分メモリー前回値使用電池CR1025×1電池交換可能電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5検温部位わき専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
ユニコ秒速体温計
日進医療器¥3,598税込¥3,9581個当日出荷キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)40×137×7医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触式体温計
プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。付属品保管ケース仕様測定換算部位:腋下寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモ電子体温計 C231
TERMO(テルモ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計
オムロンヘルスケア(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。付属品収納ケース(ハード)仕様抗菌本体質量(g)約13測定方式実測表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2測定部位わき・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計 MC-687 けんおんくん
オムロンヘルスケア(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。 検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。 予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。 大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。 音と光で検温終了をしっかりお知らせ。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 結果の確認に役立つ、前回値メモリ。 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。 持ち運びに便利な、収納ケース付。 電池交換可能(CR1220)。付属品収納ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能使用電池CR1220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触温度計 三脚付き 約0.5秒測定 測定精度±0.2℃ 37.4℃アラーム・壁掛け対応
スリーアールソリューション(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷額を近づけるだけで体表面温度を測定できる非接触温度計です。測定に特化したシンプルな機能とデジタル表示を採用しました。測定速度は約0.5秒。測定精度は±0.2℃です。37.4℃以上を検知するとアラーム音とランプ点滅で知らせます。本体の電源を入れるだけで測定を開始でき、PCや専用設備は必要ありません。最長約1950mmの三脚が付属し、壁掛け設置にも対応します。※室内専用です。用途オフィスや店舗、学校、医療・介護施設、宿泊施設、公共施設の入館時の検温に。受付やエントランスに置いて来訪者に自分で測定してもらう運用に向き、専任の検温スタッフを置かずに入館管理を整えたい現場に適しています。付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
非接触体温計UT-701(でこピッと)
A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモ電子体温計C232
TERMO(テルモ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Dr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入
エーインサイト(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(40枚)当日出荷新常識の貼る体温ステッカー!ひとり1枚1DAY、首や額にはるだけで、簡易的な体温チェックができます。色の変化で体温を見て分かるから体調の変化を見逃しません。絆創膏と同じ肌に優しい粘着剤使用ILAC国際試験期間「KTR」にて非刺激性検査済み。仕様【色変化基準体温】紺:35℃以下、紫:37.5℃以下、ピンク:37.5℃以上材質油紙、感熱特殊インク寸法(cm)シール1枚直径1.7使用時間(時間)24程度
電子体温計
ドリテック¥599税込¥6591本当日出荷抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス幅(mm)128色ホワイト測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示高さ(mm)19mm質量(g)9奥行(mm)11電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)最小表示0.1℃測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時測定方法実測式保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH保証期間購入から1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触体温計 TO-401NWT
ドリテック(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)
固定式 非接触赤外線検温計
アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)¥10,910税込¥12,0011セット当日出荷50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定。・測定データは50件まで記録可能・測定値補正機能を搭載・カウントモード搭載・アラート作動温度の設定・変更可能・固定式で人件費大幅カット ・カウントモード搭載※最大9999 ・三脚(別売)が使える・壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください。材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
電子体温計
オムロンヘルスケア¥2,498税込¥2,7481台当日出荷音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理 短時間で検温できる、約15秒の予測検温付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)質量(g)約14(電池含む)電源リチウム電池CR1220×1測定方式予測式・実測式表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間予測:15秒、実測:10分機能おしらぜブザー付きメモリー前回値オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)通信機能音波通信寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000特性フラット感温部測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計
塚本無線(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED材質(本体)プラスチック電源(V)USB 5本体質量(g)約250 ※バッテリー含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
電子体温計
オムロンヘルスケア(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。付属品収納ケース(ハード)仕様抗菌本体質量(g)約13測定方式実測表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間(目安)わき10分/口中5分機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)電池LR41×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2測定部位わき・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器![電子体温計[病院用] オムロンヘルスケア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75538655-230525-02.jpg)
電子体温計[病院用]
オムロンヘルスケア¥1,998税込¥2,1981本当日出荷防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。付属品クリップ付収納ケース仕様感温部:サーミスタ測定範囲32.0~42.0℃質量(g)約11(電池含む)電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)測定方式実測(口/約5分・腋/約10分)測定精度±0.1℃寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3アズワン品番8-9842-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001
フォラケア・ジャパン(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃測定時間1秒機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム最小表示単位0.1℃アズワン品番7-9222-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000検温部位おでこ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ピッと測る脇下体温計
アイリスオーヤマ¥699税込¥7691個当日出荷脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示)測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8測定時間約8分電池LR41 1個使用電池寿命約2年検温部位わき
非接触型体温計 NOZOMI
ICST¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)仕様測定換算部位:腋下測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃質量(g)114(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)10~40測定距離3~5cmオートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。電池寿命約2000回測定可能アズワン品番64-6434-46保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPaメモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)15~85医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位体温:額バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子体温計 MC-682 けんおんくん
オムロンヘルスケア(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。 平均15秒のスピード検温。 日時がわかる「10回メモリ」。 「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。付属品収納ケース測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)25測定方式予測+実測機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフメモリー日付付き10回使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19検温部位わき専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触体温計
ドリテック¥4,398税込¥4,8381台7日以内出荷使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能色ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触型体温計 イージーテム
原沢製薬工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷肌に触れずに測定できる非接触型です。過去10回分の測定結果を記録できます。哺乳瓶や、ホット飲料・お風呂の表面温度の測定も可能です。寸法(mm)131.5×26×17.7質量(g)約40電源CR2032リチウム電池(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/34.0~42.4・表面温度/0.0~100.0測定精度±0.2℃(36~39℃)・±0.3℃(その他)機能オートパワーオフアズワン品番8-6400-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00071000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計
レッツコーポレーション¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件寸法(mm)170×15×140電源USB、または単三乾電池4本定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4表示2.8インチLCD 液晶画面精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C (USB2給電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能穴径(inch)三脚:1/4動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能あり
日本精密測器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】ありアズワン品番7-3182-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
電子体温計 MC-1600Wシリーズ
オムロンヘルスケア¥3,398税込¥3,7381本当日出荷付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定精度±0.1℃寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
体温計プローブ用カバー 100枚入
ナビス(アズワン)¥939税込¥1,0331箱(100枚)当日出荷体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。アズワン品番8-629-01![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
耳/額式体温計
シチズンシステムズ¥7,398税込¥8,1381個12日以内出荷耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。セット内容プローブキャップ測定範囲(℃)耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00100000一般的名称(薬事)耳赤外線体温計松吉医科器械コード24-7954-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
キャップで切替赤外線体温計 KJH1004
EDISON(14件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷額と耳に。さっと測れる2Way体温計 「おでこ」で3秒!「耳」で2秒!状況に合わせて計測できる 測定結果を光と音でお知らせ 検温結果は50回分記録できます質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.3×24.5×51.3温度測定範囲(℃)34.0~43.0電池リチウム電池(CR2032)1個内蔵使用環境温度(℃)10~40アズワン品番64-3698-47温度表示方式補正温度形式使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00062000測定部位額・耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
液晶体温計フラットミニ
メテックス(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(100枚)当日出荷画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。 舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。 流水洗浄で繰り返し使用可能。 緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。 1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。質量(g)1測定温度範囲(℃)35.4~40.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
タニタ電子体温計
タニタ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷大型液晶表示+バックライトで結果が見やすく。先端部が柔らかい+「聴こえやすい音」でより使いやすい体温計。平均予測時間を短くし利便性をアップ。・測定開始・終了音が聞こえにくく、測りにくさを感じた事がある方。・夜間など暗いところで測定することのある方。・いままでの体温計の表示が小さく感じられる方。・お子さんを測定することのある方。におすすめです。付属品取扱説明書(保証書付)、保護ケース、お試し用電池(CR2032×1個)タイプわき専用測定方式予測(約15秒)、実測(10分)表示3桁表示、最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器





















![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)




![電子体温計[病院用] オムロンヘルスケア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75538655-230525-02.jpg)












![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)