絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~99.9(1)
- 0.1~99.9(1)
- 32~42(18)
- 32~42.9(3)
- 32~43(6)
- 33~42(1)
- 34~42(1)
- 34~42.2(1)
- 34~42.4(1)
- 34~42.5(3)
- 34~42.9(1)
- 34~43(3)
- 34~45(2)
- 34.5~42.4(1)
- 35~42(1)
- 35.4~40.4(1)
- -10~45(1)
ブランド
- オムロンヘルスケア(16)
- TERMO(テルモ)(9)
- ドリテック(6)
- シチズンシステムズ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- EDISON(2)
- カスタム(2)
- タニタ(2)
- ピジョン(2)
- 日本精密測器(2)
- レッツコーポレーション(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- ICST(2)
- 原沢製薬工業(2)
- MMI[医療・介護用品](2)
- スリーアールソリューション(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 体温計
商品豆知識

10秒予測式電子体温計
ドリテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷わき下約10秒で予測検温。検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能。電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付。電池交換可能。持ち運びに便利な収納ケース付色ホワイト測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示)質量(g)約 15(電池を含む)種類電子体温計 一般用測定方式予測・実測測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎使用電池アルカリボタン電池LR41×1個使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと)測温部サーミスタ保護【電撃保護】内部電源機器BF形医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計
プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,861税込¥2,0471本当日出荷バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。付属品収納ケース寸法(mm)141×24.5×15電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32~42測定方式予測・実測式(脇下専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67アズワン品番7-870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000検温部位脇医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1
耳式体温計 耳チビオン
ピジョン(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。 持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。 センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。 大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。 電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。 電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。 30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。 電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)測定方式赤外線式医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000検温部位耳医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器![MMI 非接触式体温計,ブルー MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729020-240517-02.jpg)
MMI 非接触式体温計,ブルー
MMI[医療・介護用品]¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触型体温計 NOZOMI
ICST(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。付属品取扱説明書(保証書付き)仕様【使用環境気圧】70~106kPa測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm電池寿命約3000回測定可能保管温度範囲(℃)-20~55アズワン品番64-9699-34メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)85以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位額、腋下(換算)バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
電子体温計けんおんくん(病院用)
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個当日出荷わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称(薬事)電子体温計松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモ電子体温計 P330
TERMO(テルモ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。電源リチウムボタン電池CR2032×1個温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触式体温計
ナビス(アズワン)¥3,779税込¥4,1571台当日出荷額の表面温度で腋下体温を計測できます。保管場所と使用場所の温度差が大きい場合、手動で環境温度調節ができるため、すぐに使用いただけます。軽量で女性の手にもすっぽり収まるコンパクトなサイズ感です。測定値によってバックライトの色が3段階に変わります。物体の表面温度も測定可能です。消音モードを搭載しています。その他手動環境温度調節、3色バックライト付き、【測定結果保存数】最新16件測定範囲【物体表面温度】0~+100℃質量(g)約54(電池含む)電源単4形乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/34.0~43.0、物体表面温度測定範囲/0~100.0機能【パワーセーブ】約30秒(解除不可)使用温湿度範囲【温度】+10.0~+40.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと測定確度【体温】±0.2℃(+35.5~+42.0℃、+15~+35℃環境)※それ以外の場合±0.3℃【物体表面温度】±4%または±2.0℃のどちらか大きい値保管温湿度範囲【温度】-10.0~+50.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと測定モード体温(脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)最小表示単位0.1℃サイズ(mm)約32×28×96アズワン品番9-097-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00023A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
触れずに測る高精度温度計
ジー・ワーカー¥8,898税込¥9,7881個当日出荷日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。寸法(mm)140×40×40測定範囲体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0電源単4アルカリ乾電池2本測定精度±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9)内容量(g)65(電池含まず)コード31968270測定距離3~5cmオートパワーオフ30秒アズワン品番65-0353-65
サーモチェッカーOD
リンクサス(Linxas)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。用途室内・室外兼用温度測定器寸法(mm)227×120×30質量(kg)2品番TM-0003速度識別速度:<300MS視野角垂直60° 水平85° 対角線90°モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)37.3カメラ仕様200万ピクセル
電子体温計 MT550
ナビス(アズワン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測・実測式(腋専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5アズワン品番7-4902-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000防水性一部防浸(JIS T1140:2005)検温部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1
非接触体温計 ミニサーモ
ジェイ・シー・ティ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷簡単測定対象にセンサー部を向けてボタンを押すだけの操作で体温・温度を測定できます。スピード測定ボタンを押して約1秒で測定結果が表示されます。手のひらに収まるサイズで、小さな手の方でも使いやすく持ち運びや保管にも便利です。目的に応じて、体温・物体の測定モードを選択できます。体温の測定値により電子音による通知を行います。また、電池残量が少なくなると早めにマーク表示でお知らせします。過去25回分の体温測定結果を表示できます。管理医療機器、日本国内の薬事認証取得済みです。仕様【体温計モード】測定範囲:34~42.2℃・測定精度:±0.2℃(35~42℃)/その他:±0.3℃セット内容本体(電池含む)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、クイックマニュアル、添付文書 各1質量(g)31.5(電池含む)電源DC3V/リチウムボタン電池(CR2032)×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)79.1×39.0×19.3使用環境室温:10~40℃、湿度:15%~85%RH(但し、露結なきこと)モード【温度計モード】測定範囲:-22~80℃・測定精度:±0.3℃(22~42.2℃)/その他:±0.4℃又は±2℃どちらか大きい方アズワン品番65-0831-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00033000一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
オムロン電子体温計
オムロンヘルスケア¥9,598税込¥10,5581個13日以内出荷Bluetooth通信機能搭載で、検温結果をスマホ管理。施設や事業所で導入済のアプリやシステムと連携できる。通信機能付き20秒予測式体温計。電池交換が可能。流水洗い可能でいつでも清潔。携帯・保管に便利な収納ケース付き。自動的に電源オフ仕様●本体質量:約30g(電池含む)●外形寸法:幅32.6×長さ122×厚さ16.6mm●体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎●メモリ:最大60件(本体表示は前回値のみ)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3864-19
非接触式体温計パピッとサーモCR
カスタム¥5,798税込¥6,3781台12日以内出荷はかるボタンを押しておでこに近づけるだけで適正な距離で測定ができる非接触式体温計です。 センサー部分が270℃回転するため好きな角度でより測りやすい設計です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
やわらかタッチ体温計
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)色ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
非接触型体温計 ファミドックプラス
原沢製薬工業(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷体温測定モードで37.6℃以上の場合、赤色のバックライトと警告音でお知らせします。寸法(mm)約44×85×145質量(g)約100電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温測定モード/32.0~42.9、表面温度測定モード/0~100機能自動電源オフ・メモリー(32件)測定時間(秒)約1アズワン品番8-8192-61医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AIBZX00029000検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)±0.2(35.0~42.0℃)、±0.3(その他)
皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし
日本精密測器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。寸法(mm)39.2×176.4×26.1質量(g)約74.3電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/32~43、物体温度/0~100、室温/10~40測定方式赤外線機能【Bluetooth(R)搭載機能】なしアズワン品番7-3182-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000測定部位【体温】額部医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1~43.0℃)・±0.2以内(36.0~39.0℃)・±0.3以内(34.0~35.9℃)・±0.4以内(32.0~33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0~+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0~+40.0℃)
皮膚赤外線体温計 サーモピット KM-320
ケンツメディコ¥11,980税込¥13,1781箱(1個)当日出荷測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100測定方式赤外線温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下アズワン品番62-8596-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01検温部位額医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外)
マイスコ非接触体温計
松吉医科器械¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷おでこの表面温度から腋下温度を表示します。体温、物体表面温度、室温の3モード測定が可能です。測定時はバックライトが点灯します。10回メモリ、オートパワーオフ機能付。かわいいピンクのストラップ付。セット内容ストラップ色ピンク測定範囲(℃)体温=34.0~42.5、表面温度=0~100.0、室温=-10.0~45.0測定方式赤外線医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029000一般的名称(薬事)皮膚赤外線体温計検温部位おでこ松吉医科器械コード24-6055-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
TERMO(テルモ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。色スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値検温部位口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Dr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計
EDISON¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷家族みんなで衛生的に使える非接触体温計。正しい測定位置がわかりやすい光ガイド付き。ボタン1つで簡単操作。検温結果がわかりやすいバックライト機能付き。バックライトは体温によって色が変化。保管しやすいコンパクトサイズ。テスト電池入り(単4アルカリ乾電池×2本)用途体温計として。非接触体温計 非接触 デジタル コンパクト 簡単操作 検温 おでこ 額 赤ちゃん ベビー 子供 子ども 大人 婦人 介護 看護材質ABS質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3×12.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:第306AFBZX00033000号医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
体温プローブ固定パッド 1袋 30個入
アイデアル・メディカル¥4,998税込¥5,4981袋(30個)4日以内出荷Nアイデアル コントロール保育器 H-2000シリーズ用の体温プローブ固定パッドです。アズワン品番69-6314-60
ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計
レッツコーポレーション¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)![MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク MMI[医療・介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729029-240529-02.jpg)
MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク
MMI[医療・介護用品]1台4日以内出荷距離センサー搭載。 「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。 おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。 測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。 NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。質量(g)84(電池含む)機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
非接触AI検温モニター
LM TOKYO¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷AIによる顔認証技術を活用。 1秒で表面温度やマスクの有無を検知します。 約3万件の顔写真、通過記録が保存可能。
オートディスペンサースタンド Lite
マルエムPOP¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷手をかざすだけで自動噴射のディスペンサースタンド仕様本体サイズ:W340×D300×H1120~1380mm 材質:スチール 重量:5.7kg 内容 1ディスペンサー:単2電池4本使用(別売り) 2USBケーブル付属(USB用ACアダプターは別売り※USB用ACアダプターは1ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します) 3通常使用での商品の不具合については納入日から3ヶ月保証(交換パーツないし、本体送付の上、不良品同時返送にて交換)アズワン品番65-2768-55
婦人用電子体温計 「予測式」
オムロンヘルスケア¥2,798税込¥3,0781個当日出荷忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温 検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。 うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。 予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。 暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き 朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。 検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。 また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。 くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ 先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。 くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き 持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。 ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。 予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算) 測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。 口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。 予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。測定方式予測式・実測(ピークホールド方式)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000検温部位口医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット
スリーアールソリューション(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710測定範囲(℃)34~45入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm測定精度(℃)±0.2
シチズン 振動体温計(予測+実測)
シチズンシステムズ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷わき下用。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。セット内容収納ケース材質本体=ABS、測温部=ステンレススチール色白医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000一般的名称(薬事)電子体温計松吉医科器械コード24-8914-00医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
シチズン 振動体温計(予測+実測)
シチズンシステムズ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。セット内容専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース材質本体=ABS、測温部=ステンレススチール色白種類カバーツキ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000一般的名称(薬事)電子体温計松吉医科器械コード24-8914-01医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器![電子体温計[トプニック] トップ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75510348-220208-02.jpg)
電子体温計[トプニック]
トップ¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本寸法(mm)153×166×55.5質量(kg)約1.2電源(V)AC100(50/60Hz)測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0測定方式実測値型および予測機構による予測値型測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示連続使用時間(時間)約5アズワン品番0-9665-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
サーモゲート 零-ZERO-
ペブル(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷信頼のオムロン社製センサーを搭載しています。 単3電池4本もしくはmicro-USB給電が可能です。 電池駆動でコンセント不要のため場設置場所も選びません。 表面温度を測定し、37.5℃以上を検知した場合、アラート音でお知らせします。 検知距離は約30~50cmで、0.5秒以内に表面温度を測定、マスクをしたままでも非接触で判定可能です。 多くの人が通過するビルのエントランスやオフィスの入り口、ホテルなどのフロントカウンターなどの入り口に気軽に導入可能です。 本体付属の磁石もしくは両面テープでも簡単に設置することができます。用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンドトラスコ品番256-2319幅(mm)85高さ(mm)110質量(g)114奥行(mm)23測定範囲(℃)35~42測定視野範囲(mm)300~500アズワン品番64-9111-45
非接触式体温計 パピっとサーモ PRO
カスタム¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ質量(g)約60(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V)×2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)機能手動校正機能使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度最小表示単位0.1度医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ
TERMO(テルモ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:約20秒、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)電池寿命1日1回で約1年測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数480日分検温部位口腔(舌下)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
TERMO(テルモ)¥2,998税込¥3,2981台11日以内出荷平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。 スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。 くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。色ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き検温部位口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器







![MMI 非接触式体温計,ブルー MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729020-240517-02.jpg)






















![MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク MMI[医療・介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729029-240529-02.jpg)







![電子体温計[トプニック] トップ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75510348-220208-02.jpg)