絞り込み
ブランド
- リンクサス(Linxas)
- オムロンヘルスケア(13)
- TERMO(テルモ)(7)
- ドリテック(5)
- シチズンシステムズ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- EDISON(2)
- タニタ(2)
- ピジョン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 松吉医科器械(1)
- 塚本無線(1)
- ユビックス(1)
- ペブル(1)
- GENIAL(1)
- エーインサイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サーモチェッカーOD
リンクサス(Linxas)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷六枚レンズで強光、強風を遮断。 赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。 -20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。 AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。 対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。用途室内・室外兼用温度測定器寸法(mm)227×120×30質量(kg)2品番TM-0003速度識別速度:<300MS視野角垂直60° 水平85° 対角線90°モニタ8インチ 高解像度モニターRoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)37.3カメラ仕様200万ピクセル