絞り込み
検温部位
- 額(1)
測定方式
- 予測式+実測式(1)
- 赤外線式(1)
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(1)
- 届出不要の管理医療機器(1)
測定範囲(℃)
- 0.1~99.9(1)
- 34~43(1)
ブランド
- タニタ
- オムロンヘルスケア(13)
- TERMO(テルモ)(7)
- ドリテック(5)
- シチズンシステムズ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- EDISON(2)
- ピジョン(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 松吉医科器械(1)
- 塚本無線(1)
- ユビックス(1)
- リンクサス(Linxas)(1)
- ペブル(1)
- GENIAL(1)
- エーインサイト(1)

非接触体温計 BT543
タニタ(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様告知音あり(サイレントモード付)材質ABS、PMMA電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9測定方式赤外線式表示体温3桁表示分類(装着部)BF形消費電流(mA)20以下測定時間(秒)約1保護装置内部電源機器(電撃に対して)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)オートパワーオフあり電池寿命約5000回(手動電源オフ時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000測定部位額バックライトあり一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器最小表示(℃)0.1
タニタ電子体温計
タニタ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷大型液晶表示+バックライトで結果が見やすく。先端部が柔らかい+「聴こえやすい音」でより使いやすい体温計。平均予測時間を短くし利便性をアップ。・測定開始・終了音が聞こえにくく、測りにくさを感じた事がある方。・夜間など暗いところで測定することのある方。・いままでの体温計の表示が小さく感じられる方。・お子さんを測定することのある方。におすすめです。付属品取扱説明書(保証書付)、保護ケース、お試し用電池(CR2032×1個)タイプわき専用測定方式予測(約15秒)、実測(10分)表示3桁表示、最小表示単位0.1℃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器