絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

マイナス(-)(19)

六角(1)
先端サイズ
- 4.5mm
- 2.5mm(40)
- 3mm(52)
- 3.5mm(44)
- 4mm(96)
- 5mm(46)
- 5.5mm(140)
- 6mm(138)
- 6.5mm(52)
- 8mm(131)
- 10mm(59)
- No.0(35)
- No.1(114)
- No.2(173)
- No.3(84)
- T8(31)
- T10(43)
- T15(40)
- T20(45)
- T25(38)
- T30(31)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- あり(8)
- なし(11)
全長(mm)
- 125(1)
- 130(1)
- 138(2)
- 140(2)
- 145(3)
- 150(1)
- 188(2)
- 198(1)
- 201(1)
- 225(1)
グリップタイプ
木製(7)
樹脂(ソフト)/ゴム(4)
樹脂(ハード)(8)
刃先マグネット
- あり(6)
- なし(13)
あり・なし
商品構成
- 単品(22)
単品
ブランド
- ANEX(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- Wera(3)
- TRUSCO(3)
- BONDHUS(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ベッセル(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・TRUSCO・BONDHUS・エスコ・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベッセル・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(2)

マイナス(-)(19)

六角(1)

木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー
Wera(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ボックスドライバー
ANEX¥789税込¥8681本当日出荷使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から62日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (-)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷ハンドル部を貫通する六角ブレードを強力なスチールキャップで受けていますので、ハンマーでネジを叩くこともできます。 油や水に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルはの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
ドライバー 4.5mm
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷トラスコ品番810-8286軸径(Φmm)4.5質量(g)78種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)27材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

























![90mm [-]貫通柄ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490164-180823-02.jpg)