「先端形状」から絞り込む
精密ドライバーセット (差替式)エスコ翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85セット数7点ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)3.5
精密ドライバーセットエスコ翌日出荷
セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
[ESD](-)精密ドライバーエスコ翌日出荷
静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
[ESD]TORX精密ドライバーエスコ翌日出荷
先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
[BaLL-Hexagon]ドライバーセット(精密用)エスコ翌日出荷
セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
[TORX]ドライバー(精密用/ESD)エスコ翌日出荷
セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
[TORX]精密ドライバーセット(イジリ止付)エスコ翌日出荷
セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
[ステンレス製](-)精密ドライバーセットエスコ翌日出荷
セット内容:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)。予備ビット付(各種2本)。人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。頭を指で押しての長い作業も疲れが軽減されます。色でブレードサイズが判別できます。
25本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セットアズワン品番65-9264-02
6本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ翌日出荷
スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です
仕様●<セット内容>:6本組●(+)ドライバー:#00、#0●TORX-PLUSドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m●マイクロドライバー:#1●チップリフター:1×3.5●全長:137、147mm●重量(g):340●静電対策仕様アズワン品番65-9264-01
#000x95mm [+]ドライバー 精密用エスコ翌日出荷
軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドルアズワン品番65-9263-99
差替式 ミニドライバーセット[+,TORX]エスコ翌日出荷
仕様●(+)ドライバー:#0、#00●TORXドライバー:T5、T6、T7、T8●セット時全長:120mm●携帯に便利なペンホルダー型グリップアズワン品番65-9271-24
マイナス精密ドライバーセットエスコ翌日出荷
5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ)全長(mm)79・79・79・85・85硬度HRC54/58先端形状マイナス(-)先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
[+]精密ドライバー ESD #00×153mmエスコ翌日出荷
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)14.8先端サイズ#00適合ねじM1-1.2商品構成単品アズワン品番65-2143-56
特殊精密ドライバーセットエスコ当日出荷
スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00商品構成セット品アズワン品番65-2143-79
[Microstix] ドライバー(精密/ESD)エスコ翌日出荷
静電対策仕様
人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm商品構成単品アズワン品番65-2143-21
[Torx-Plus] ドライバー(精密用/ESD)エスコ翌日出荷
静電対策仕様
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。
先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137商品構成単品アズワン品番65-2143-07
ドライバー(精密/ESD)エスコ翌日出荷
スタンド付
先端形状によって色分けされています。
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm商品構成セット品アズワン品番65-2143-04
[+ -] ドライバー(精密/ESD)エスコ翌日出荷
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
静電対策仕様
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm先端形状+商品構成セット品アズワン品番65-2143-03
[Nut] ドライバー(精密用)エスコ翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
[Nut] ドライバー(精密用)エスコ翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm商品構成単品アズワン品番65-2142-98
[Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)エスコ8日以内出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品アズワン品番65-2143-02
差替式 ミニドライバーセット[+ -]エスコ当日出荷
携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm全長(mm)(セット時)118先端形状+商品構成セット品アズワン品番64-7908-27
[+ -]ドライバー(差替式精密用)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)ハンドル:PP+TPRセット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム商品構成セット品アズワン品番64-7869-52