絞り込み
ブランド
  • ANEX(3)
  • エスコ(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • フジ矢(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端サイズ
  • 5.5mm
  • 0.9mm(1)
  • 1.3mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.5mm(5)
  • 3mm(4)
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(7)
  • 5mm(12)
  • 5.8mm(2)
  • 6mm(33)
  • 6.3mm(2)
  • 6.5mm(5)
  • 6.6mm(1)
  • 7.1mm(1)
  • 8mm(4)
  • 10mm(2)
  • No.1(10)
  • No.2(31)
  • No.3(4)
刃先マグネット
  • あり(10)
  • なし(5)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 158(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 183(1)
  • 185(1)
  • 186(1)
  • 195(1)
  • 196(1)
  • 200(1)
  • 223(2)
  • 225(1)
  • 233(1)
  • 235(1)
  • 236(1)
  • 245(1)
  • 298(1)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(12)
あり・なし
商品構成
  • 単品(15)
単品
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(5)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(9)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(14)
スリットパワードライバー ANEXスリットパワードライバーANEX(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ KTCソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプKTC
599税込659
1本
当日出荷
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトラウンドドライバマイナス KTCソフトラウンドドライバマイナスKTC(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
電工DV黒金 フジ矢電工DV黒金フジ矢
1,198税込1,318
1本
当日出荷
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
スリットパワードライバー(電工タイプ) ANEXスリットパワードライバー(電工タイプ)ANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボルドラ 細軸 アークランドサカモトボルドラ 細軸アークランドサカモト
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途細軸電設用ドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5種類電工ドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO落下防止電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
5.5x75mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ5.5x75mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-75種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ステンレスVDEドライバー WeraステンレスVDEドライバーWera
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー (-/ショートパワーG 電工) エスコドライバー (-/ショートパワーG 電工)エスコ
260税込286
1本
翌日出荷
手にフィットするショートグリップ。マグネット付き。
ハンドル長さ(mm)69
スリットパワードライバー フック付 ANEXスリットパワードライバー フック付ANEX
379税込417
1本
当日出荷から6日以内出荷
滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。
材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボルドラ 電設用 アークランドサカモトボルドラ 電設用アークランドサカモト
519税込571
1本
翌々日出荷
用途電設用ドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)約35材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クッションドライバー -5.5 BROWN(ブラウン/平井工具)クッションドライバー -5.5BROWN(ブラウン/平井工具)
489税込538
1個
6日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2393種類電工ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
5.5x125 [-]絶縁ドライバー エスコ5.5x125 [-]絶縁ドライバーエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電工ドライバー