絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(4)

マイナス(-)(5)

六角(1)
商品構成
- セット品(4)
- 単品(4)
先端サイズ
- 6mm(1)
- No.2(1)
- その他(2)
- セット品(1)
全長(mm)
- 100(3)
- 110(1)
- 200(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(2)
金属(6)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(3)
あり・なし
軸貫通
- なし(2)
なし
ブランド
- モノタロウ
- ANEX(26)
- ベッセル(25)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(21)
- エスコ(16)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- SK11(16)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- E-Value(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- トップマン[工具・金物](9)
- KTC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(6)
- Wera(5)
- GISUKE(タカギ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- DEEN(5)
- HANDIWORK(3)
- trad(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(4)

マイナス(-)(5)

六角(1)

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
板ラチェットドライバー
(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
ドライバー スタビー ラチェット式
(38件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
ドライバー スタビー ラチェット式 1/4DR付
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
板ラチェットドライバー ベントタイプ
(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
ラチェットドライバー スタビー ギヤレス
(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ねじの締め付け・緩めに差込角(mm)6.3商品構成単品
ドライバー パワーグリップ ラチェット式
(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。用途ねじの締め付け・緩めに刃部硬度HRC55-60商品構成単品
ラチェットドライバー 6pcs
(6件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7種類セット品商品構成セット品














![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物] T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82052410-260715-02.jpg)
![ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物] ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041149-260706-02.jpg)