絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(13)
先端形状
マイナス(-)(11)
先端形状
六角(5)
商品構成
  • セット品(12)
  • 単品(8)
先端サイズ
  • 6mm(5)
  • No.1(1)
  • No.2(4)
  • No.3(1)
  • セット品(6)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 105(4)
  • 111(3)
  • 112(1)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 210(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(7)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(15)
あり・なし
軸貫通
  • なし(17)
なし
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(43)
  • ANEX(27)
  • ベッセル(25)
  • SK11(17)
  • ENGINEER(エンジニア)(16)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • BEST(ベスト)[金物](10)
  • E-Value(9)
  • トップマン[工具・金物](9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • KTC(7)
  • Wera(6)
  • TRUSCO(6)
  • GISUKE(タカギ)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • DEEN(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • HANDIWORK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(13)
マイナス(-)
マイナス(-)(11)
六角
六角(5)
  • スタビーラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スタビーラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    798税込878
    1本
    当日出荷
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF ショートラチェット セット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ショートラチェット セット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。
    種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20商品構成セット品
  • オフセットラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェットプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
    トラスコ品番776-7714種類電工ドライバー/差替式ドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ 六角セット 3本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
    用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
    用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット(六角)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密用ラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密用ラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
    用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番776-8524セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tグリップラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Tグリップラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)。握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル。指先で軽く早く回せます
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番853-2776セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35寸法D(mm)70グリップ長さ(mm)87寸法C(mm)87商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ドライバーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
    用途車両・機械・家具・その他。セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキビット付ラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    フレキビット付ラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    壁際作業や天井作業に最適。フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。曲げ角度75度まで使用可能。充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)
    仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-7978セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット種類セット品グリップ長さ(mm)85商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェットドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,298税込1,428
    1セット
    20日以内出荷
    トラスコ品番152-8142セット内容ラチェットドライバーセット
  • 薄型Wレンチ  + -  #2~6.0 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ + - #2~6.0

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
    用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに寸法(mm)(+)(-)2×6.0高さ(mm)12商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェミニZERO サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェミニZERO

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成セット品
  • 薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    649税込714
    1本
    5日以内出荷
    1本で2サイズ付!鋼板3.3mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
    用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2794種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    1本で2サイズ付!鋼板3.2mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
    用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2792種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型Wレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    659税込725
    1本
    5日以内出荷
    1本で2サイズ付!鋼板3.1mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
    用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2791種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ショートラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    479税込527
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
    用途差替えドライバー用替えビット。種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッカーラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ペッカーラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力型:本製品は、耐衝撃性ギヤーの開発により、トルク数値30%アップを達成しました。グリップ:握り易く回転トルクの伝達効率が良く、L型ハンドルのため抜群の締め付け力があります。環境対策:(本体)焼却時にダイオキシンを出さない(脱塩ビ)ABS樹脂/ポロプロピレン、(包装)塩素ガスを排出しない(脱塩ビ)ブリスター/ポリエチレンテレフタート(A-PET)材.リサイクル可能
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8575セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションラチェットドライバー No.1900 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    クッションラチェットドライバー No.1900

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。
    用途電気工事などに。仕様早回しダイヤル付種類ラチェットドライバー寸法D(mm)40寸法B(mm)6.0商品構成単品
  • SF ラチェットドライバー ペッカー #2002 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ラチェットドライバー ペッカー #2002

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握りやすく力の入るL型グリップ。ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
    トラスコ品番776-8583セット内容六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
ラチェットドライバー