絞り込み
先端形状

Y型(2)

いじり止めトルクス(1)

ソケット(ボックス)(13)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(72)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(73)

三角(1)

五角(2)

六角(14)

四角(1)
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)
- モノタロウ(48)
- エスコ(2,302)
- Wera(820)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(441)
- ベッセル(433)
- ANEX(351)
- 近江精機(322)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(295)
- RS PRO(263)
- BONDHUS(245)
- BAHCO(バーコ)(232)
- ENGINEER(エンジニア)(218)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(130)
- FACOM(124)
- KTC(123)
- JTC(118)
- TRUSCO(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(233)
特価

細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥148~税込¥163~1本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
SF ウルトラ ミニスタプロドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
テーパースリムエックスビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角ビット No.FWA
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷磁力付。H級先端形状四角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
強力型フレキシブルビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット当日出荷曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本組)当日出荷メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。材質特殊鋼種類スリムトーション硬さH先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ミクロスリードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥53税込¥581本当日出荷軸部は焼き入れ加工済み。用途メガネ・プラモデル・精密機器など。軸径(Φmm)1.8種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
ビットホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ビットがばらけず、保管に便利です。用途ビット収納に。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。用途工場作業・建築作業・内装工事などに。種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
ロングボックスドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(6本組)当日出荷インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から6日以内出荷トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。種類グリップドライバー材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパースリムトーションビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥979税込¥1,0771セット(5本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番853-5768全長(mm)65先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
SF テクニカルドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。トラスコ品番396-1320セット内容(+)ビット:#1・#2種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本組)当日出荷本体柄部は、空気中のほこり等が付着しにくい電気的特性(帯電防止性)に優れた樹脂を使用。用途メガネ・カメラ・時計・電卓などの極小ネジに。プラモデル・精密機器などの修理や組み立てに。トラスコ品番853-2713種類セット品材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムパーフェクトグリップドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥429~税込¥472~1本当日出荷から6日以内出荷使いやすさを追求したスリムパーフェクトグリップ。狭い箇所や細い隙間のある機械など、あらゆるメンテナンスに最適。手になじむエラストマー樹脂グリップ。軸部全身焼き入れ加工。ブラックポイント加工。用途狭い箇所や細い隙間のある機械などのメンテナンスに軸径(Φmm)4
ダブル検電ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。用途角や際部分のネジ締め作業に。種類フレキシブルドライバー商品構成単品サイズ(mm)250×40
特殊精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(6本)当日出荷携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
LグリップPRO
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個トラスコ品番396-1346接続口径6.35(六角)全長(mm)168材質(本体)鉄質量(g)400最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4最大回転数(min-1[r.p.m])2500隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在RoHS指令(10物質対応)対応
テーパースリムエックスビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1セットほか当日出荷テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。先端形状プラス(+)両頭機能両頭
検電ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。用途電線における、電流の有無確認作業に。トラスコ品番853-2718種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドドライバー No.5700
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番853-2762種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
強鉄ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥459~税込¥505~1パック(2本)ほか当日出荷から翌日出荷新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
マイスターグリップドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥789~税込¥868~1本当日出荷流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。用途プラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
4WAYオフセットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。用途建築関連・板金作業・内装関連。トラスコ品番776-8621セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし