16ページ目: ビット

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4,354件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本組)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)スタンダード ビット
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールポイント・ビット BONDHUS 動画あり
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 全長(mm)45 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
399 税込439
当日出荷

ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具 材質特殊マグネット 全長(mm)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
塗装色 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本組)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイントビット
RoHS
簡単にねじ穴をキャッチし、斜めからスムーズにまわせます。
軸径(Φmm)6.35 質量(g)26 本数1 刃先マグネットあり
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 材質S2 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
種類段付 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビットセット 1306-FW
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番853-5361 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
1,698 税込1,868
当日出荷

硬度を高く設定・耐摩耗性に優れています
用途コースレッド・ボードスクリューやステンレスねじ等の硬いねじに最適です 熱処理区分X 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり
1セット(5本)
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879 全長(mm)105 質量(g)80 先端サイズ12 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番422-9238 材質本体:樹脂・ネオジム磁石 全長(mm)27 穴径(Φmm)六角対辺6.35 縦(mm)最大:15 横(mm)最大:15 刃先マグネットあり
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス2番両頭ビットです。両頭プラス2番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 入数(本)5
1個(5本)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ6.35軸のインパクトドライバー等への取り付け最適です。インパクトドライバーやドリルドライバーにグラインダー用ディスクが取り付けできます。
用途研磨作業。 径(mm)軸径:6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途ビットベルトホルダー 仕様●腰ベルトに装着可能●ソケットも対応●差し入れ数:10本 付属品ボールチェーン 材質プラスチック ブラック
1個
258 税込284
当日出荷

電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1本
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007 セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー 入数91点
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

ベッセル両頭ビット10本組
RoHS
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先 硬度HRC最高:約62 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
用途プラス2番の各種ねじ締め。 材質特殊鋼 種類プラス 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールロックでねじをカチっと固定。板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造。ステンキャップ頭もしっかりロック!
用途六角頭ドリルネジ用ソケット 全長(mm)60 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビット
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 寸法B(mm)6.35 材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上) 全長(mm)25 両頭機能片頭
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮します。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
軸径(Φmm)6.35 先端サイズ[[+]]1×4.5 硬さH 両頭機能片頭
1箱(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット両頭・Bタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性を重視した組立専用ビット。 8mm六角シャンクで高強度。 ROHS対応品。
タイプA19 呼称A19
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5本組ビットホルダー ANEX 動画あり
広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
仕様5本収納 質量(g)8 適合寸法(mm)6.35
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先特殊形状なのでどんなビスにも食い付きがよく、カムアウトしにくい先端です。十字穴に深く入り、ガタが少ないので打ち込み中の逃げや、ビスの傾きを防止します。十字穴からのカムアウトを低減させ、インパクトドライバーを押しつける力が少なくてすみます。十字穴内部の面で接触するため、力が分散され、従来のビットよりもトルク強度があります。折れ、欠けが起きにくいビットです。職人好みのGOLDカラーです。高精度、高耐久です。
用途ビスやネジの締付け作業に使用。 材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾式静音ドリル専用
適合本体DS-181D
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AQH-S1 クイックホルダー 3本セット ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。 材質特殊鋼 ビット寸法(mm)先端片頭:25
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型用交換ビット SK11 動画あり
L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。
材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングジョイント
1個ほか
868 税込955
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT8 エスコ品番EA611GL-8 先端形状トルクス 本数1
1個
220 税込242
当日出荷

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 エスコ品番EA611BM-4 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット) 材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)185
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります