カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 12.7
- 3(2)
- 4(3)
- 6(1)
- 6.3(35)
- 6.33(5)
- 6.35(1,161)
- 7(2)
- 8(5)
- 9.5(38)
- 9.52(4)
- 9.525(45)
- 9.53(3)
- 11.11(3)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- その他(4)
全長(mm)
- 24.5(1)
- 25(1)
- 25.5(1)
- 26.5(1)
- 28.5(1)
- 30.5(1)
- 33.5(1)
- 36(1)
- 37(2)
- 38(4)
- 40(2)
- 45(4)
- 50(21)
- 55(2)
- 100(2)
- 107(1)
- 150(24)
- 185(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(1)
- 片頭(38)
刃先マグネット
- なし(1)
ブランド
- BONDHUS(26)
- JTC(8)
- MUST TOOL(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- エスコ(3)
- トップ工業(3)
- KTC(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- エイト(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 近江精機(1)
- MAYHEW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット
トップ工業¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット(インチサイズ)
BONDHUS¥589~税込¥648~1個当日出荷から30日以内出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ソケット付ボールポイント・ビット(14mm)
BONDHUS¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から8日以内出荷対辺寸法(mm)14先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
弓形ラチェットハンドル
トップ工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用 強靭L型アダプター
ANEX¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
ボールポイントビット(インチサイズ)
BONDHUS¥759~税込¥835~1個当日出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイントビット
BONDHUS¥689~税込¥758~1個当日出荷六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット(六角)
MAYHEW¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ヘックスビットです。独自熱処理のメイヒューのデュアルドライブビットは、優れた強度と耐久性を実現しています。精密な先端形状で、ネジにフィットします。チタンコーティングで耐摩耗性を高めています。デュアルドライブで、1/4SQのハンドルや、7/16のギア付きメガネレンチ、ソケット等で使用ができます。高さをおさえて狭い場所でネジを回すことができます。高さ(mm)19.1差込角(sq.)1/4
ホールディングファンクションソケット8740C
Wera¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)
トップ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
1/2 リブソケットビット RM11.5
JTC¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷ヘッドボルトの取り外しに使用します。用途適合純正品番:303-1653全長(mm)150サイズRM11.5差込角(mm)12.7
差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70
近江精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。付属品取付用ピン・リング仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10682、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-4T T50x70トラスコ品番129-5227材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。全長(mm)46六角対辺(mm)11.2差込角(inch)1/2”
1/2” ビットパワーソケットホルダー
BAHCO(バーコ)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷インパクト用ビットパワーソケットホルダーです用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7
24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷24pcsセットセット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12)全長(mm)200軸長(mm)162差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
5/16" 重量級 六角ヘッドビットホルダー(1/2"SQ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198税込¥2,4181個32日以内出荷六角ヘッドのビットホルダーです。全長(mm)38二面幅(inch)5/16
フルマルチホルダー
MUST TOOL¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-12
フルマルチホルダー
MUST TOOL¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-11