絞り込み
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ビット

ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,354件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サキスボトーションBL5本組 ベッセルサキスボトーションBL5本組ベッセル
1,198税込1,318
1個(5本)
翌々日出荷
ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
ドリル用カクハン軸 H軸 YOSHIOKAドリル用カクハン軸 H軸YOSHIOKA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。10mm各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。
用途電気ドリル用カクハン軸。タイプ10mmネジ用
STM MGビットホルダーBH-MK-BLK-2 ステルスマウントSTM MGビットホルダーBH-MK-BLK-2ステルスマウント
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブラック
ダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセット ANEXダイヤモンド龍靭ビット ハンギングセットANEX
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止マグネットでつかないステンレスも落とさないサビに強いメッキ処理高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)トーション部で衝撃を吸収先端が見やすい両頭スリムタイプ鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし摩耗に強く、折れに強いカムアウトを抑制
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。トラスコ品番567-9668セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂全長(mm)65・85・110硬さHRC62.5(最高硬度)刃先+2マグネット先端:なしシャンク径(mm)6.38RoHS指令(10物質対応)対応
段付ゴールドビット2本組 ベッセル段付ゴールドビット2本組ベッセル
549税込604
1セット
当日出荷
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。全長(mm)70ゴールド質量(g)32種類段付硬度Hシャンク径(Φmm)6.35入数2本刃先マグネットあり先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6
ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビットSLOKY(スローキー)
1,698税込1,868
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ロングビット SLOKY(スローキー)ロングビットSLOKY(スローキー)
2,998税込3,298
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
[SDSプラス]ドリルビットセット エスコ[SDSプラス]ドリルビットセットエスコ
8,660税込9,526
1セット
翌日出荷
工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
ショートドリル 特殊刃 2本セット SUN UPショートドリル 特殊刃 2本セットSUN UP
279税込307
1セット(2本)
6日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
スポット溶接用ドリル エスコスポット溶接用ドリルエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
チタンコーティング 。
材質CO-HSS(コバルトハイス)適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[SDSプラス]アンカー抜きビット エスコ[SDSプラス]アンカー抜きビットエスコ(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
合金鋼(パーカーライジング仕上)。ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。
スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイドSK11
459税込505
1個(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
マイナスビットロング マタドール(MATADOR)マイナスビットロングマタドール(MATADOR)
369税込406
1セット
当日出荷
ロングタイプ。
全長(mm)75差込角(DR)1/4”
Jビット両頭5P BIGMAN(ビッグマン)Jビット両頭5PBIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1セット
4日以内出荷
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)刃先マグネットあり両頭機能両頭
電設工具11点セット ANEX電設工具11点セットANEX
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
電設作業に便利な工具セットです。
用途電設作業、配電盤などのネジ締め作業に付属品ラチェットドライバー(1個)(品番:397-D)、トルクアダプターM3/M3.5/M4/M5/M6(各1個)(品番:ATA-M3、ATA-M3.5、ATA-M4、ATA-M5、ATA-M6)、絶縁+1×100/+1×150/+2×100/+2×150/+2×-6×98(各1個)(品番:AZM-1100、AZM-1150、AZM-2100、AZM-2150、AZM-2698)、ツールポーチ ホワイト(1個)(品番:5139)トラスコ品番538-8109セット内容11点質量(g)424奥行(mm)(ケース)180間口(mm)(ケース)320シャンク径(Φmm)6.35
[+]ドライバービット EA611Aシリーズ エスコ[+]ドライバービット EA611Aシリーズエスコ
120税込132
1個
翌日出荷から3日以内出荷
丈夫で耐久性があります。
溝長(mm)約8寸法(inch)【六角シャンク】1/4
両頭ドライバービット BOSCH(ボッシュ)両頭ドライバービットBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット(5本)ほか
当日出荷
耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。仕様先端マグネットあり材質S2合金工具鋼(HRC62)対辺(mm)6.35硬度HRC62硬さHRC62塗装色刃先PH2ボール(mm)溝:13マグネットシャンク径(mm)6.35
アンカー抜きビット SK11アンカー抜きビットSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。 先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。 6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。 ロングタイプで作業性がよくなりました。
用途打込み式アンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35六角軸
ドライバービットPH2 145mm BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPH2 145mmBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
用途GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×145×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm全長(mm)145先端サイズPH2
ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPH2 3pBOSCH(ボッシュ)
499税込549
1セット(3本)
当日出荷
耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35入数3本先端形状(+)PH2全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm先端サイズPH2
六角レンチカラービット 35mm 5本組 ANEX六角レンチカラービット 35mm 5本組ANEX
1,498税込1,648
1セット(5本)
当日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
六角レンチカラービット 35mm ANEX六角レンチカラービット 35mmANEX
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
PH1ドライバービット SIGNET(シグネット)PH1ドライバービットSIGNET(シグネット)
399税込439
1本
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH1差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
21877 1/4DR 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)21877 1/4DR 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます。 サビやペイントされたボルトにも使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×20×40(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4
鳶ソケロック ベッセル鳶ソケロックベッセル
989税込1,088
1個
当日出荷
なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
用途足場クランプのボルトナットの脱着全長(mm)95.4形状6角ソケットソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35質量(g)88先端サイズ17
[-] ドライバービット エスコ[-] ドライバービットエスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付) エスコ[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
ジョイントビットホルダー エスコジョイントビットホルダーエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭全長(mm)50アズワン品番65-2154-38
ビス抜きビット BIGMAN(ビッグマン)ビス抜きビットBIGMAN(ビッグマン)
459税込505
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)65×6.35×6.35質量(g)18
先端強化ビット ベッセル先端強化ビットベッセル
459税込505
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
用途ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。種類段付刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭
シルバービット 両頭 10本組  #2×110 サンフラッグ(旧:新亀製作所)シルバービット 両頭 10本組 #2×110サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業に最適です。プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×110(両頭)全長(mm)110先端サイズ#2本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角ビット 5本組  #3×85 サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #3×85サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
ビスにくい込みにくい先端形状。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)3×86全長(mm)85先端サイズ3本数5本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
#2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) エスコ#2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)エスコ
2,440税込2,684
1袋(10本)
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)65質量(g)115先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)アズワン品番64-7926-67入数10本両頭機能両頭
7.0x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ7.0x50mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
469税込516特価
1個
取扱停止中
全長(mm)50先端サイズ7外径(Φmm)11アズワン品番64-2238-48刃先マグネットあり
8x100mm ナットセッター(マグネット付) エスコ8x100mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
1,890税込2,079
1本
翌日出荷
全長(mm)100質量(g)42先端サイズ8外径(Φmm)12.7差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-44刃先マグネットあり
7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ7/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-71
0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット エスコ0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービットエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
全長(mm)75先端サイズ(-)4.0差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-54両頭機能片頭
1.6x  10/50mm [-]ドライバービット エスコ1.6x 10/50mm [-]ドライバービットエスコ
890税込979
1本
当日出荷
全長(mm)50先端サイズ(-)10差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-51両頭機能片頭
1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービット エスコ1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービットエスコ
815税込897
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(-)8差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-50両頭機能片頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら