- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビット
- 25ページ目
25ページ目: ビット
特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1本
¥500
税込¥550
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
アズワン品番64-7881-30
対辺寸法(inch)1/16"
1本
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計
喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)85
種類スリムタイプ
先端サイズ(+)2
アズワン品番65-1967-62
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています
差し込みやすく、25°までねじを回せます
用途電動工具との使用に最適です。
両頭機能片頭
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。
材質特殊工具鋼
全長(mm)28
先端形状ヘックスプラス(六角)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)
付属品カラーコード付
材質特殊工具鋼
全長(mm)25
質量(g)4
種類バイトーションタイプ(二重効果)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270
全長(mm)119
質量(g)121
グリップ径(Φmm)33
シャンク6.35mm
アズワン品番64-8325-13
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
片側が折れても反転させて使えます。刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
トラスコ品番215-2821
セット内容10本
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)100
質量(g)24
先端サイズ+2
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1箱(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
仕様タフボックス入り
トラスコ品番215-8004
セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本
全長(mm)50
材質/仕上合金工具鋼
質量(g)150
溝長(mm)9
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
刃先マグネットなし
材質ダイハード鋼
先端サイズ2
先端形状プラス(+)
ビット両頭・Aタイプ
熱処理区分DX
JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。
表面処理ニッケルメッキ
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
両頭機能片頭
各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)70
適合機種ハイオス製
先端サイズ5
先端形状六角
呼称D76
両頭機能片頭
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×150
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×110
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様【収納ケース仕様】 ・ビット差込穴6個付 ・六角シャンク1/4”(全長50mm)のビット用ケースです。 ・ホルダー部分が回転する為、ビットの取出しが容易に行なえます。
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです
軸長(mm)20
呼称D73
適合機種TMID-2S
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
六角対辺(mm)6.35
全長(mm)105
適合機種TMID-2S
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
六角ネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)24
両頭機能片頭
寸法D(mm)12
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに
全長(mm)442
質量(g)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)50
仕様ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番836-3389
質量(g)13.6
先端サイズT20
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0709
両頭機能片頭
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25
仕様ダイヤモンドコーティング
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0709
両頭機能片頭
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。
質量(g)105
使用範囲それぞれ500g以下
最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)
ビット取付方法押込スライド式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。