尿素水とは、SCR(選択触媒還元)に使用される還元剤です。一般的に尿素SCRシステムと呼ばれ、ディーゼルエンジンの排気に含まれる窒素酸化物を浄化する効果があります。尿素水に含まれるアンモニアが窒素酸化物と化学反応することで、窒素と水に還元。有害な窒素酸化物が、無害な物質へと分解されます。燃費が悪化しない、耐久性が高い、浄化効率が良いなどメリットは多数。尿素水切れを起こしてしまうとエンジンの再始動ができなくなるため、注意が必要です。
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用 モノタロウアドブルー(AdBlue) 高品位尿素水 尿素SCRシステム専用モノタロウ(76件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10L)ほか
当日出荷
JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤付属品ノズル成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満)JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1包装形態パックインボックス
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウペーパーウエス 工業用ロールタイプモノタロウ(301件のレビュー)
299税込329
1巻(60カット)ほか
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物
通水洗車ブラシ PP モノタロウ通水洗車ブラシ PPモノタロウ(107件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウエンジンクリーナー 超強力モノタロウ(225件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液 丸山化成高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液丸山化成(34件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱
当日出荷
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
洗車ブラシセット トラック用 モノタロウ洗車ブラシセット トラック用モノタロウ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウバケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(5kg)ほか
当日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウスポンジ 洗車用 柄付きモノタロウ(127件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。 柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170質量(g)90危険物の類別非危険物
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛モノタロウ(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車
撥水シャンプー 20倍希釈 モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈モノタロウ(95件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(18L)
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール S-TOCKエストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレールS-TOCK(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
スポンジ タイヤ用 モノタロウスポンジ タイヤ用モノタロウ(285件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに適合用途タイヤ洗浄材質(スポンジ部)ポリウレタン寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40全長(mm)約240質量(g)約90材質(柄部)NBR+PP危険物の類別非危険物
ピットクリーナー モノタロウピットクリーナーモノタロウ(27件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(18L)
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.4MB)
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 日産化学AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水日産化学(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10L)ほか
当日出荷
AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
マイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水  65×42cm モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水 65×42cmモノタロウ(150件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 通常のマイクロファイバーより起毛部が太く密度が高くなっていているので細いものより水滴や油をよく吸収します。 製造時毛羽立てしないタイプのため、毛くずが出にくくなっています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバーブルー寸法(mm)650×420危険物の類別非危険物
カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウカーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプモノタロウ(104件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20L)
当日出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水タイプ原液使用タイプ内容量(L)20容器バックインボックス液性弱酸性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
カーシャンプー まる洗い モノタロウカーシャンプー まる洗いモノタロウ(65件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(18L)
当日出荷
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ内容量(L)18液性中性成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
洗車ブラシ 先端部 モノタロウ洗車ブラシ 先端部モノタロウ(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ホイールブラシ PP モノタロウホイールブラシ PPモノタロウ(54件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン寸法(mm)約28×250×60質量(g)約50毛丈(mm)約40寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約28×約90危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
通水洗車ブラシ パキン モノタロウ通水洗車ブラシ パキンモノタロウ(17件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車スポンジ 先端部 モノタロウ洗車スポンジ 先端部モノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。 お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。 お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274適合用途洗車
マイクロファイバーグローブ 洗車用 モノタロウマイクロファイバーグローブ 洗車用モノタロウ(156件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。材質ポリエステル、ポリアミド寸法(mm)240×180
伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用 モノタロウ伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用モノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用モノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
欠品中
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
通水洗車ブラシ PP ロングタイプ モノタロウ通水洗車ブラシ PP ロングタイプモノタロウ(14件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
PP製で柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。X ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に幅(mm)55全長(mm)480材質(本体)PE質量(g)140種類柄付きロングタイプ適合内径(Φmm)15毛丈(mm)55材質(毛)PP危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)17×150適合用途洗車
通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛モノタロウ(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! 安心の日本製。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車
アドブルー(高品位尿素水) 新日本化成アドブルー(高品位尿素水)新日本化成(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(5L)ほか
当日出荷
AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品ノズル成分尿素/水濃度(%)尿素32.5・水67.5
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し(10件のレビュー)
8,298税込9,128
1本(500mL)
当日出荷
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
アドブルー (AdBlue)  高品位尿素水 三井化学アドブルー (AdBlue) 高品位尿素水三井化学(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(10L)ほか
当日出荷
AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。
用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用)仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下化学式(NH2)2CO+H2O濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造JIS規格AUS 32 JIS K2247-1性質不燃性・無色透明の液体
洗い油添加剤 モノタロウ洗い油添加剤モノタロウ(26件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)
当日出荷
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
高品位尿素水 AdBlue(アドブルー) 日星産業高品位尿素水 AdBlue(アドブルー)日星産業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(10L)ほか
当日出荷
経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kg付属品専用ロングノズルJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
(QZ001)ADBLUE 10L 三菱ふそう(QZ001)ADBLUE 10L三菱ふそう(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
内容量(L)10
フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)フュエルシステム インジェクタークリーナー呉工業(クレ)(42件のレビュー)
699税込769
1本(236mL)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(500mL)
当日出荷
ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 三菱ケミカルAdBlue(アドブルー) 高品位尿素水三菱ケミカル(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(10L×1箱)ほか
当日出荷から9日以内出荷
AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両)付属品ノズル包装形態バックインボックス性質不燃性、無色透明液体
【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー) 煤殺し【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー)煤殺し(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(500mL)
当日出荷
トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。 有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本奥行き(cm)6.7
DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml BGジャパンDFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946mlBGジャパン(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本ほか
当日出荷
DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパンRF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用BGジャパン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(325mL)
当日出荷
オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用関連資料製品資料(1.45MB)
トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(550g)
当日出荷
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)

トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイル・ケミカル特集
おすすめ人気ランキング
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車