絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(1)
- 6、9、11、13、15、17、19、21、24、27、30(2)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(4)
シャンク形状
- その他(1)
- 六角軸(1)
全長(mm)
- 83
- 57(3)
- 65(8)
- 70(3)
- 75(21)
- 80(18)
- 85(9)
- 85.5(3)
- 90(8)
- 95(8)
- 100(13)
- 102(3)
- 103(2)
- 104(3)
- 107(3)
- 112(2)
- 120(12)
- 134(19)
- 140(9)
- 550(4)
- 全長(mm)をもっと見る
段幅(mm)
- 1(1)
- 4(1)
1・4
段数
- 10(1)
- 11(2)
10・11
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- トップ工業(2)
- ハウスビーエム(1)
モノタロウ・トップ工業・ハウスビーエム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(1)
6、9、11、13、15、17、19、21、24、27、30(2)

六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
六角シャンクスパイラルステップドリル
トップ工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
ステップドリル
ハウスビーエム¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。トラスコ品番380-8449刃数2枚全長(mm)83段数10段シャンク径(Φmm)6.35表面処理アルミナコーティングシャンク形状六角段幅(mm)1穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13