絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(11)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30(1)
- 4、6、8、10、13、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
- 4、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39、42(2)
- 4~30(2)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(3)
- 6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38(1)
- 6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
- 6~33(1)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(7)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(9)
- 10(8)
- 13(1)
- M10(2)
シャンク形状
- その他(4)
- ストレート(1)
- 丸軸(2)
- 丸軸M(2)
- 六角(2)
- 六角軸(2)
- 角(1)
全長(mm)
- 98(1)
- 99.5(2)
- 100(7)
- 102(1)
- 103(1)
- 104(2)
段幅(mm)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 6(2)
2・3.5・4・4.3・4.5・5・5.5・6
段数
- 14
- 5(8)
- 6(5)
- 7(6)
- 8(11)
- 9(47)
- 10(42)
- 11(19)
- 12(14)
- 13(17)
- 15(7)
- 17(2)
- 19(1)
- その他(5)
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(3)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
- 4.5(1)
- 73(1)
4.5・73
ブランド
- モノタロウ(1)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KIドリル(1)
- RUKO(4)
- アックスブレーン(1)
- ウイニングボアー(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- トップ工業(1)
- ビックツール(1)
- モトユキ(1)
- ユニカ(1)
- ユニーズ(2)
- 成瀬(1)
モノタロウ・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・KIドリル・RUKO・アックスブレーン・ウイニングボアー・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・トップ工業・ビックツール・モトユキ・ユニカ・ユニーズ・成瀬
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(11)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30(1)
4、6、8、10、13、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
4、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39、42(2)
4~30(2)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、33(3)
6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38(1)
6、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33(1)
6~33(1)

六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ステップドリル 竹ちゃんゴールド
ユニーズ(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
月光ステップドリル
ビックツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
ステップドリル
モトユキ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
チタンコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
コバルトステップドリル
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
ステップドリル (3枚刃タイプ)
RUKO¥16,980税込¥18,6781本当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4
コバルトコーティングスパイラルステップドリル
EARTH MAN¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。材質チタンコーティングハイス鋼シャンク径(Φmm)(六角)6.35最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。2mm刻みの14段。抜群の切れ味・最強の耐久性。段数14シャンク六角軸穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
スパイラルステップドリル(2枚刃)
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
スパイラルステップドリル
KIドリル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番818-7808材質コバルトハイス全長(mm)102段数14シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5.5穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
RUKO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
チタンコーティングスパイラルステップドリル
成瀬¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)。2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。用途アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質HSS4241色ゴールド硬度HRC58-63
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)
RUKO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング
CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)
ウイニングボアー¥8,298税込¥9,1281個当日出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)100段数14シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400