絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
材質
- ハイス(3)
全長(mm)
- 68
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 80(33)
- 85(16)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(16)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(15)
- 100(25)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 118(14)
- 120(14)
- 125(26)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
溝長(mm)
- 2(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 23(1)
ブランド
- GREAT TOOL(1)
- NACHI(不二越)(1)
- trad(1)
- 大西工業(1)
GREAT TOOL・NACHI(不二越)・trad・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(3)
2(1)
2.1(1)
2.2(1)
2.3(1)
2.4(1)
2.5(1)
2.6(1)

鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応