絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(3)
  • 4.5(1)
  • 6.5(1)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(7)
全長(mm)
  • 82(2)
  • 91(1)
  • 98(1)
  • 100(1)
  • 101(2)
  • 102(3)
  • 104(2)
  • 106(1)
  • 112.8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
溝長(mm)
  • 48
  • 16(16)
  • 17(15)
  • 20(18)
  • 24(23)
  • 30(32)
  • 33(24)
  • 35(24)
  • 36(23)
  • 39(26)
  • 40(19)
  • 43(28)
  • 45(22)
  • 47(20)
  • 50(17)
  • 52(26)
  • 57(27)
  • 62(15)
  • 65(16)
  • 70(21)
  • 75(16)
ブランド
  • EFFORT(エホート)(6)
  • アックスブレーン(1)
  • イシハシ精工(4)
  • トップ工業(1)
  • ベッセル(1)
  • 大西工業(1)
EFFORT(エホート)・アックスブレーン・イシハシ精工・トップ工業・ベッセル・大西工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
3.3(1)
3.6(3)
3.7(3)
3.8(3)
4.5(1)
6.5(1)
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1パック
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
  • コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーン

    コバルト六角軸ドリルボーイ

    アックスブレーン
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
    用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 3.7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 3.7mm

    EFFORT(エホート)
    ¥519税込¥571
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.7全長(mm)102有効長(mm)48
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 3.6mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 3.6mm

    EFFORT(エホート)
    ¥519税込¥571
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.6全長(mm)102有効長(mm)48
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 3.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 3.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥519税込¥571
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.8全長(mm)102有効長(mm)48
  • エホート 六角軸コバルト一体型 3.7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 3.7mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.7全長(mm)82有効長(mm)48
  • エホート 六角軸コバルト一体型 3.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 3.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.8全長(mm)91有効長(mm)48
  • エホート 六角軸コバルト一体型 3.6mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 3.6mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.6全長(mm)82有効長(mm)48
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。 充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    材質高速度鋼(HSS)被削材一般鋼からステンレスシャンク径(Φmm)6.35
ハイス六角軸ドリル