絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(3)
  • 5(2)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
材質
  • ハイス(6)
全長(mm)
  • 121(1)
  • 122(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 131(2)
  • 150(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
溝長(mm)
  • 60
  • 16(16)
  • 17(15)
  • 20(18)
  • 24(23)
  • 30(32)
  • 33(24)
  • 35(24)
  • 36(23)
  • 39(26)
  • 40(19)
  • 43(28)
  • 45(22)
  • 47(20)
  • 50(17)
  • 52(26)
  • 57(27)
  • 62(15)
  • 65(16)
  • 70(21)
  • 75(16)
ブランド
  • EFFORT(エホート)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • コマドリル(1)
  • ビックツール(2)
EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・コマドリル・ビックツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(1)
4.3(1)
4.5(1)
4.8(3)
5(2)
5.3(1)
5.5(1)
6(1)
6.4(1)
6.5(1)
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 振動用充電ドリルビット コマドリル

    振動用充電ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
  • エホート 六角軸下穴錐 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸下穴錐 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥519税込¥571
    1本
    3日以内出荷
    堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。3枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
    用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)125有効長(mm)60
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.2mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.2mm

    EFFORT(エホート)
    ¥899税込¥989
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.2全長(mm)131有効長(mm)60
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm

    EFFORT(エホート)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.9全長(mm)131有効長(mm)60
  • エホート 六角軸下穴錐 3.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸下穴錐 3.5mm

    EFFORT(エホート)
    ¥559税込¥615
    1本
    3日以内出荷
    堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。4枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
    用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)130有効長(mm)60
  • ビットボディ HiKOKI(ハイコーキ)

    ビットボディ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
    有効長(mm)60
ハイス六角軸ドリル