絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(6)
- 1.8(3)
- 2(7)
- 2.1(3)
- 2.4(3)
- 2.5(7)
- 2.8(4)
- 3(7)
- 3.2(4)
- 3.3(3)
- 3.5(8)
- 3.8(4)
- 4(8)
- 4.2(4)
- 4.5(6)
- 5(7)
- 5.5(4)
- 6(5)
- 6.5(4)
- 10(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(16)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 76(2)
- 79(2)
- 81(2)
- 87(3)
- 91(3)
- 95(4)
- 100(4)
- 105(4)
- 108(2)
- 110(4)
- 113(2)
- 119(2)
- 120(1)
- 125(2)
- 126(2)
- 130(1)
- 134(2)
- 135(3)
- 150(1)
- 160(1)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 6.35(19)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
溝長(mm)
- 14(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(1)
- 28(2)
- 30(3)
- 33(3)
- 36(2)
- 39(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 43(2)
- 52(3)
- 56(3)
- 57(2)
- 63(2)
- 70(5)
- 100(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
14・18・20・22・24・25・28・30・33・36・39・40・42・43・52・56・57・63・70・100・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(5)
- EFFORT(エホート)(146)
- エスコ(29)
- SK11(19)
- RELIEF(13)
- E-Value(12)
- MANSHIN(12)
- イシハシ精工(11)
- 大西工業(11)
- NACHI(不二越)(11)
- SUN UP(8)
- コマドリル(8)
- ビックツール(7)
- ベッセル(7)
- ライト精機(7)
- GREAT TOOL(6)
- trad(6)
- TRUSCO(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(6)
2(7)
2.5(7)
3(7)
3.5(8)
4(8)
4.5(6)
5(7)
6(5)
6.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(15件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクコバルトドリル
トップ工業(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥859~税込¥945~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用 丁番ドリル
トップ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
ユニバーサルソケット用替軸(大)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ
トップ工業(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか当日出荷から翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。材質高速度鋼(HSS)
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
トップ工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
トップ工業¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981パック(3個)当日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)
トップ工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340シャンク径(Φmm)6.35軸六角シャンク軸
電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル
トップ工業¥729税込¥8021パック(2本)当日出荷ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。質量(g)3
六角シャンクテーパー下穴錐(セット)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(3本)当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
六角シャンクコバルトドリルセット品
トップ工業¥39,980税込¥43,9781セット(10本)翌日出荷トラスコ品番100-3095セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)505シャンク径(mm)6.35
六角シャンク薄板ドリルセット品
トップ工業¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷トラスコ品番859-5077セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)1シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット(12本)翌日出荷トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370シャンク径(Φmm)6.35軸六角シャンク軸
六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組)
トップ工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します用途被削材:木材、竹、アルミサッシトラスコ品番722-6799セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)280シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクコバルトドリルセット 5本組
トップ工業¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
六角シャンク鉄工ドリル5本セット
トップ工業¥3,798税込¥4,1781パック(5本)翌日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業¥2,698税込¥2,9681セット(5本)翌日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応