絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(6)
  • 1.8(3)
  • 2(7)
  • 2.1(3)
  • 2.4(3)
  • 2.5(8)
  • 2.8(4)
  • 3(8)
  • 3.2(5)
  • 3.4(4)
  • 3.5(10)
  • 3.8(5)
  • 4(11)
  • 4.2(4)
  • 4.5(8)
  • 5(10)
  • 5.5(6)
  • 6(7)
  • 6.5(6)
  • 10(3)
シャンク径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 6.35(27)
  • 10(1)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(4)
  • (1)
全長(mm)
  • 76(2)
  • 79(2)
  • 81(2)
  • 83(3)
  • 87(3)
  • 91(3)
  • 95(4)
  • 100(5)
  • 102(1)
  • 105(4)
  • 108(3)
  • 110(5)
  • 113(2)
  • 119(2)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 126(2)
  • 134(2)
  • 135(3)
  • 180(2)
シャンク形状
  • 六角軸(1)
溝長(mm)
  • 14(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 33(4)
  • 36(3)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 43(3)
  • 47(2)
  • 52(4)
  • 56(4)
  • 57(3)
  • 63(3)
  • 70(5)
  • 100(2)
14・18・20・22・24・28・30・33・36・39・40・42・43・47・52・56・57・63・70・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(29)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(707)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(199)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • エスコ(147)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(112)
  • サンコーテクノ(96)
  • SK11(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクコンクリートロングドリル トップ工業

    六角シャンクコンクリートロングドリル

    トップ工業(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(1個)
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
    材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
  • 六角シャンクステップドリル トップ工業

    六角シャンクステップドリル

    トップ工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
    用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
  • 六角シャンクコバルトドリル トップ工業

    六角シャンクコバルトドリル

    トップ工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
    用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業

    電動ドリル用 丁番ドリル

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
  • 六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ

    トップ工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルソケット用替軸(大) トップ工業

    ユニバーサルソケット用替軸(大)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
    適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
  • 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    材質高速度鋼(HSS)
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル

    トップ工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • ドリル下穴用ステップドリル トップ工業

    ドリル下穴用ステップドリル

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
    用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
    用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1パック(3個)
    当日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0850材質コバルトハイス質量(g)38段数11シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16径間ピッチ3.5mm
  • タップ下穴用ステップドリル トップ工業

    タップ下穴用ステップドリル

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
    用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。質量(g)25段数7穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-02適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-7808材質コバルトハイス全長(mm)102段数14シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5.5穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)

    トップ工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340シャンク径(Φmm)6.35六角シャンク軸
  • 六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370シャンク径(Φmm)6.35六角シャンク軸
  • 六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル トップ工業

    電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル

    トップ工業
    729税込802
    1パック(2本)
    当日出荷
    ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。質量(g)3
  • 六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐(セット)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(3本)
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
  • 六角シャンクコバルトドリルセット品 トップ工業

    六角シャンクコバルトドリルセット品

    トップ工業
    39,980税込43,978
    1セット(10本)
    翌日出荷
    トラスコ品番100-3095セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)505シャンク径(mm)6.35
  • 六角シャンク薄板ドリルセット品 トップ工業

    六角シャンク薄板ドリルセット品

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1セット(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-5077セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)1シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品 トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1セット(12本)
    翌日出荷
    トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
  • 電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
    用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組) トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組)

    トップ工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
    用途被削材:木材、竹、アルミサッシトラスコ品番722-6799セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)280シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組)

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番722-6454材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼質量(g)340シャンク形状六角シャンク
  • 六角シャンクコバルトドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンクコバルトドリルセット(10本組)

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番722-6667材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)310シャンク形状六角シャンク
  • 六角シャンクコバルトドリルセット 5本組 トップ工業

    六角シャンクコバルトドリルセット 5本組

    トップ工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取付可能です。 X型シンンイング加工が施されており刃先が逃げません。 正確な位置に穴開け可能です。 刃先にX型シンニング加工を施してあります。
    用途鉄・ステンレスの穴開けに最適ですトラスコ品番722-6659セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0材質特殊合金鋼質量(g)130
  • 六角シャンク鉄工ドリル5本セット トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル5本セット

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    翌日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
    用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクコンクリートドリル5本セット トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル5本セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(5本)
    当日出荷
    被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等シャンク形状六角シャンク
  • 電動ドリル用マルチアンカー抜き工具 トップ工業

    電動ドリル用マルチアンカー抜き工具

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
    用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼質量(g)85適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応アズワン品番65-1993-09RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    翌日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
    用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル