絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
16・17・20・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・50・52・57・62・65・70・75・溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
その他
ブランド
モノタロウ・EFFORT(エホート)・エスコ・トップ工業・SK11・RELIEF・E-Value・MANSHIN・イシハシ精工・大西工業・NACHI(不二越)・SUN UP・コマドリル・ビックツール・ベッセル・ライト精機・GREAT TOOL・trad・TRUSCO・三菱マテリアル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
418件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(63)
2.5(65)
3(80)
3.2(67)
3.5(86)
3.8(63)
4(84)
4.5(70)
5(81)
6(69)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット trad

    コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット

    trad(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
    仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質コバルトHSS鋼寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13軸(mm)六角軸:6.35
  • クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル

    クッションドリル鉄工用 3本組み

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
  • 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業

    電動ドリル用 丁番ドリル

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
  • 六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット 下穴錐

    CUSTOM KOBO(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード種別電動ドリル用材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C軸径(Φmm)6.35
  • 六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用 CUSTOM KOBO

    六角軸ショートドリル刃セット ステンレス用

    CUSTOM KOBO(10件のレビュー)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
    用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属種別電動ドリル用材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C適応ステンレス用六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸Coステンドリル 微長 SK11

    六角軸Coステンドリル 微長

    SK11
    509税込560
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
  • ユニバーサルソケット用替軸(大) トップ工業

    ユニバーサルソケット用替軸(大)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
    適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
  • FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC 高芝ギムネ製作所

    FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち! メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応! 先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!
    用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上)セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0
  • ケッサクドリル鉄工用KMD ベッセル

    ケッサクドリル鉄工用KMD

    ベッセル
    958税込1,054
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
  • 六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ

    トップ工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (5本セット)

    ユニカ(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 月光ドリル ショートタイプ JAPPY

    月光ドリル ショートタイプ

    JAPPY
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
  • 鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール

    鉄工用六角軸月光ロングドリル

    ビックツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微短 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微短

    SK11
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 12mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • ショートドリルセット 下穴用 SUN UP

    ショートドリルセット 下穴用

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。
    セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm種別#8材質HSS鋼質量(g)80
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル

    六角軸穴あけ上手

    三菱マテリアル
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • ショートドリルセット特殊刃 10本組 SUN UP

    ショートドリルセット特殊刃 10本組

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個(10本)
    当日出荷
    穴あけ後のバリが出にくい特殊刃形状!。短いからブレにくく折れにくい!
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけセット内容2.0mm・2.3mm・2.5mm・3.0mm・3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm・6.0mm材質ドリル刃…ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2) 六角軸…炭素鋼(S45C)軸径(Φmm)6.35表面処理【ドリル刃】チタンコーティング【六角軸】ニッケルメッキ硬度HRC(刃部)63±1
  • ショートドリルステン iHelp

    ショートドリルステン

    iHelp(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
    用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • ショートタイプ下穴錐セット GREAT TOOL

    ショートタイプ下穴錐セット

    GREAT TOOL
    1,898税込2,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
    用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    689税込758
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸 RELIEF

    ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸

    RELIEF
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2321セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
  • 多用途ビット「キレ技」六角軸 STESSION

    多用途ビット「キレ技」六角軸

    STESSION(3件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    モルタル、木材、鉄鋼材、複合材等多用途のインパクトドライバー用ビット 新開発超微粒子超鋼チップを採用し、計算された形状+精密研磨でスムーズな穿孔を実現
    シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスマイティ六角軸アダプター TRUSCO

    ナイスマイティ六角軸アダプター

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
    用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
  • 六角軸鉄工用月光ドリル SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル

    SK11
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • センタードリルビット 丁番・金具用 Clover(クロバー)

    センタードリルビット 丁番・金具用

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丁番など金具の取り付け穴の中心に、垂直な下穴を開けるためのガイド付きドリルビットです。精度が高く、皿穴の中心に穴が開けられます。小型の丁番(全長約25~51mm)はこの商品一つで対応できます。小型の丁番に適した1.5mm径のドリルビットです。
    トラスコ品番472-2910材質ドリル:ハイス鋼(六角軸部:鉄)、ガイド:ステンレス鋼、ポリアセタール、ばね:ステンレス鋼
  • ショートチタン鉄工ドリルS E-Value

    ショートチタン鉄工ドリルS

    E-Value(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
  • 六角軸ステップ ナノブルー 萬新

    六角軸ステップ ナノブルー

    萬新
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    高硬度コーティングは刃先の摩耗を抑制しドリルビットの高寿命化を実現しました。ナノレベルのブルーコーティングにより切削時に発生する高温を効果的に抑え熱によるダメージを軽減する。
    軸径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)2適合材薄鉄板、アルミ、木材、プラスチック
  • 11P六角ドリル&ステップビット trad

    11P六角ドリル&ステップビット

    trad
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    セット内容六角軸チタンコーティングドリル(6.35mm)シャンク径1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0(Φmm)・六角軸チタンコーティングステップビット9段4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0(Φmm)材質ハイス鋼/HSS先端部クロスシンニング加工(Φ3mm以上)により、材料への食いつき抜群。パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
  • エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm

    EFFORT(エホート)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)

    六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

    NACHI(不二越)
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
    用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
  • クッションドリル(鉄工用) 7本組 ベッセル

    クッションドリル(鉄工用) 7本組

    ベッセル
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。振れやガタを低減するクッションリング効果。高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本材質高硬度HSS(ハイス鋼)ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0差込角対辺(mm)H6.35
  • チタンコートHSS鋼ショートドリル刃セット trad

    チタンコートHSS鋼ショートドリル刃セット

    trad
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    当日出荷
    ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群! シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! 鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに
    仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質HSS鋼(チタンコーティング)寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13表面処理チタンコート軸(mm)六角軸:6.35
  • チタンコート 中ぐりドリル RELIEF

    チタンコート 中ぐりドリル

    RELIEF
    559税込615
    1本
    当日出荷
    穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
    用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35ドリル長(mm)40(有効)適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂シャンク形状六角軸
ハイス六角軸ドリル